AR NORTH AMERICA 빠른 연결 스프레이 노즐
필터
입구: 1/4 "(M) NPT , 최대. 유체 온도: 200도 F , 맥스. 압력: 5000의 PSI
스타일 | 모델 | 800 PSI에서 GPM | 1000 PSI에서 GPM | 1500 PSI에서 GPM | 노즐 크기 | 2000 PSI에서 GPM | 2500 PSI에서 GPM | 3000 PSI에서 GPM | 3500 PSI에서 GPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NZQC5P-030 | 1.34 | 1.50 | 1.84 | 3 | 2.12 | 2.37 | 2.60 | 2.81 | 5 | ₩ 75,722 | |
A | NZQC5P-035 | 1.57 | 1.75 | 2.14 | 3.5 | 2.47 | 2.77 | 3.03 | 3.27 | 5 | ₩ 75,722 | |
A | NZQC5P-040 | 1.79 | 2.00 | 2.45 | 4 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | 3.74 | 5 | ₩ 75,722 | |
A | NZQC5P-045 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.90 | 4.21 | 5 | ₩ 75,722 | |
A | NZQC5P-050 | 2.24 | 2.50 | 3.06 | 5 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | 4.68 | 5 | ₩ 74,077 | |
A | NZQC5P-055 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | 5.14 | 5 | ₩ 74,077 | |
A | NZQC5P-065 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 6.5 | 4.60 | 5.14 | 5.63 | 6.08 | 5 | ₩ 75,722 | |
A | NZQC5P-080 | 3.58 | 4.00 | 4.90 | 8 | 5.66 | 6.32 | 6.93 | 7.48 | 5 | ₩ 75,722 | |
A | NZQC5P-150 | 6.71 | 7.5 | 9.19 | 15 | 10.61 | 11.86 | 12.99 | 14.03 | 5 | ₩ 99,942 | |
A | NZQC5P-200 | 8.94 | 10 | 12.25 | 20 | 14.14 | 15.81 | 17.32 | 18.71 | 5 | ₩ 95,952 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 감소 된 생크 드릴 비트
- 전기 장치 인클로저
- 바디 수리 패치
- 압입 기 마커 플레이트
- 씰 플러그
- 작업대 및 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 디스 펜싱 건
- 사무용 가구
- 공기처리
- BALDOR MOTOR IEC 프레임 AC 모터
- DAYTON 교체 임펠러
- DIXON 45도 팔꿈치
- HOFFMAN 컷오프 피팅
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- EATON StackLight 음향 모듈
- DAYTON 하우징 스크롤
- FANTECH 5BDD 시리즈 다운블라스트 루프 팬
- BROWNING 과부하 클러치
- BOSTON GEAR HF700 시리즈 단일 감속 플랜지 감속기