그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 연결 스프레이 노즐 |
1000 PSI에서 GPM | 2.75 |
1500 PSI에서 GPM | 3.37 |
2000 PSI에서 GPM | 3.89 |
2500 PSI에서 GPM | 4.35 |
3000 PSI에서 GPM | 4.76 |
3500 PSI에서 GPM | 5.14 |
4000 PSI에서 GPM | 5.50 |
5000 PSI에서 GPM | 6.15 |
800 PSI에서 GPM | 2.46 |
노즐 크기 | 5.5 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8424909080 |
원산지 | CN |
모델 | 800 PSI에서 GPM | 1000 PSI에서 GPM | 1500 PSI에서 GPM | 노즐 크기 | 2000 PSI에서 GPM | 2500 PSI에서 GPM | 3000 PSI에서 GPM | 3500 PSI에서 GPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZQC5P-040 | 1.79 | 2.00 | 2.45 | 4 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | 3.74 | 5 | ₩ 75,722 | |
NZQC5P-045 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.90 | 4.21 | 5 | ₩ 75,722 | |
NZQC5P-050 | 2.24 | 2.50 | 3.06 | 5 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | 4.68 | 5 | ₩ 74,077 | |
NZQC5P-065 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 6.5 | 4.60 | 5.14 | 5.63 | 6.08 | 5 | ₩ 75,722 | |
NZQC5P-080 | 3.58 | 4.00 | 4.90 | 8 | 5.66 | 6.32 | 6.93 | 7.48 | 5 | ₩ 75,722 | |
NZQC5P-030 | 1.34 | 1.50 | 1.84 | 3 | 2.12 | 2.37 | 2.60 | 2.81 | 5 | ₩ 75,722 | |
NZQC5P-035 | 1.57 | 1.75 | 2.14 | 3.5 | 2.47 | 2.77 | 3.03 | 3.27 | 5 | ₩ 75,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.