A.R. NORTH AMERICA
필터
옥외 장비
펌프
에어/공기압
배관
수작업공구
파워트렌스미션
실험실 비품들
테스터/측정기
HVAC 및 냉각기
전기용품
잠금장치
하드웨어
옥외 장비 필터
압력 와셔 및 액세서리전체보기
전기 압력 와셔 기능 1.3 - 2 HP 모터 및 펌프는 1500V에서 2000 - 120psi 압력을 전달할 수 있습니다. 표면에서 먼지 및 파편을 제거하고 차량 및 기계를 청소하는 데 이상적입니다. 5-15P, M22-15 및 GFCI 플러그 구성으로 사용 가능
압력 와셔 액세서리 압력 세척기의 최적 활용 및 향상된 성능을 위한 흐름 스위치, 포머 인젝터, 하수도 밸브, 압력 스위치, 스위블, 슬러지 펌프, 노즐 및 분사기 키트 포함
압력 와셔 커넥터 및 어댑터 작동 압력 범위가 2900 - 4000psi인 빠른 연결 플러그 및 커플러; 고압 물 및 증기 세척기에 이상적이며 입구 파이프용 MNPT 및 FNPT 연결에서 사용할 수 있습니다. 노즐 및 Hi/Low 노즐 홀더도 사용 가능
압력 와셔 호스 릴 압력 와셔가 자유롭게 움직이고 호스를 정확하게 가리 키도록하는 표면 장착이 특징 인 헤비 게이지 강철 호스 릴. 최대 작동 압력이 5000psi이고 최대 400 ° F의 온도를 견딜 수 있습니다.
압력 와셔 호스 50~100피트 길이 및 4000~4400psi의 압력 범위에서 수 피팅으로 제공되는 합성 고무 호스
압력 와셔 노즐 표면에서 느슨한 페인트, 곰팡이, 먼지, 진흙 및 오물을 제거하기 위해 고압 물 분무와 함께 사용; 터보, 하수도, 퀵 커넥트 스프레이, 회전식 하수도 및 회전식 터보 변형에서 사용 가능
압력 와셔 스프레이 건 및 완드 표면과 물체를 효율적으로 청소하기 위해 물의 조준과 압력을 제어할 수 있는 헤비 듀티 건과 랜스. 5075gpm에서 12psi의 최대 압력을 제공할 수 있으며 암형 및 수형 연결 유형에서 사용 가능
압력 세척기 표면 클리너 및 물 빗자루 알루미늄 하우징, 3psi의 최대 수압 및 4/4000인치 간편 분리 플러그가 특징인 1노즐 및 4노즐 물 빗자루; 압력 와셔 스프레이 건과 함께 사용
Ar 북미 정보
Annovi Reverberi, AR North America(ARNA)의 사업부는 압력 세척 펌프의 선두 제조업체입니다. 광범위한 제품 라인에는 플런저 펌프, 압력 세척기, 진공 펌프 및 주거, 상업 및 농업 응용 분야에 이상적인 관련 액세서리가 포함됩니다. 냉수 압력 세척기 AR North America의 범용 모터(15~20A)와 1900~1.5gpm에서 2.1psi의 최대 압력을 생성할 수 있는 XNUMX축/XNUMX중 플런저 펌프를 특징으로 하며, 표면과 청소 차량에서 완고한 먼지와 이물질을 제거하는 데 사용됩니다. & 기계. 이 강력한 압력 와셔에는 방아쇠가 실수로 맞물리는 것을 방지하는 방아쇠 잠금 장치가 있으며 조정 가능한 스프레이 건 및 내장/부착 세제 탱크/병이 장착되어 있습니다. 압력 릴리프 밸브(안전 밸브라고도 함)는 압력 축적으로 인한 장비 고장이 없도록 시스템의 압력을 제어하는 데 사용됩니다. 아르나는 또한 제공합니다 압력 조절 밸브 접착력과 내마모성을 위해 Buna-N 씰이 포함된 황동 및 300 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 밸브는 일정한 시스템 압력을 유지하면서 필요한 양의 물을 우회하므로 플런저 펌프와 함께 사용하기에 이상적입니다.