BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R 터미널 블록, 115A, 열가소성
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
현재 평가 | 115 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
길이 | 36.1mm |
맥스. 작동 온도. | 130도 씨 |
장착 각도 | 수직선 |
장착 스타일 | 나사 |
위치 개수 | 4 |
행 수 | 2 |
피치 | 17.5mm |
종료 유형 | 나사 |
스레드 크기 | 1 / 4in |
전압 | 300V |
폭 | 36.1mm |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 현재 평가 | 길이 | 폭 | 철사 게이지 | 와이어 게이지 최대 | 와이어 게이지 최소 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30 | 42.41mm | 23.87mm | 22AWG ~ 10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 8,932 | ||
PDB220-3 | - | 175 | - | - | - | - | - | 나사 | ₩ 92,260 | ||
PDB371-3 | - | 310 | - | - | - | - | - | 나사 | ₩ 202,580 | ||
HH-REC | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,956 | ||
NNDNLFD1-WH | 600V | 15 | - | - | 22AWG ~ 8AWG | 8 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 31,808 | RFQ
| |
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,612 | ||
NDN3-예 | 600V | 30 | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,604 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.