OIL SAFE 그리스 건 홀더
오일 안전 그리스 건 홀더는 그리스 및 흡입 건을 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 색상 코딩된 14온스 강철 바디 건과 함께 사용하기에 이상적입니다.
그리스 건 홀더
오일 안전 그리스 건 홀더에는 그리스와 석션 건을 안전하게 보관할 수 있도록 간단한 스냅 작동 클램프가 제공됩니다. 이 헤비 듀티 건 홀더는 높은 진동에서 도구 보안을 위한 견고한 스프링 메커니즘을 특징으로 합니다. 표준 및 헤비 듀티 유형 옵션으로 제공되는 다양한 그리스 건 홀더 중에서 선택하십시오.
특징
- 거의 모든 표면에 장착되는 간단한 스냅 동작 클램프가 특징이며 우수한 그립 강도를 제공하면서도 쉽게 끼우고 제거할 수 있습니다.
- XNUMXD덴탈의 헤비 듀티 그리스 건 홀더 심한 진동에서 도구 보안을 위한 견고한 스프링 메커니즘이 특징입니다.
자주 묻는 질문
그리스 건이란 무엇입니까?
그리스 건은 영구 윤활 시스템을 부착할 수 없는 장비에 그리스를 주입하는 데 사용됩니다. 부품의 윤활 상태를 유지하고 장비의 수명을 연장합니다. 손, 공기 또는 전기로 구동할 수 있으며 낭비를 피하기 위해 필요한 곳에 그리스를 도포할 수 있습니다.
그리스 건의 색상 코드는 무엇입니까?
색상으로 구분된 그리스 건은 설치된 카트리지 또는 그리스 수준의 가시성을 제공하여 윤활유에 대한 정확한 정보를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 분리
- 배터리 액세서리
- 교정 솔루션
- 토크 렌치 액세서리
- 무선 모션 센서
- 공기압 도구
- 세련
- 통신 도구
- 특성 테스터 (비전기적)
- 색인 생성 가능한 삽입물
- STREAMLIGHT 스포트라이트
- BRADY 위험 태그, 이코노미 폴리에스터, 7" x 4"
- COMPX NATIONAL 슬라이딩 도어 잠금 키
- HONEYWELL 재조립 키트
- DB PIPE STANDS 700 시리즈 골드 클램프 액세서리
- INSTOCK 625Lbs 적재 용량이 있는 테이블
- EATON CH 시리즈 아크 결함/접지 결함 회로 차단기
- SIEMENS 과부하 릴레이
- E JAMES & CO 고무 테두리
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BMQ-L 스타일, 832 크기, Ironman 웜기어 감속기