STREAMLIGHT 스포트라이트
필터
배터리 포함 : 아니 , 배터리 소모 시간: 8.5 / 120 시간 , 배터리 크기: C , 배터리 유형: 알칼리성 , 빔 거리: 678m 높음 / 245m 낮음 , 몸체 직경: 3.5 " , 본체 재질: 폴리 카보네이트 , 캔들 파워: 115,000 높음 / 10,000 낮음 , 코드 길이: 7ft. , 코드 종류: 12 VDC , 지름: 3.5 " , 손전등 등급: 범용 , 충격 저항: 1m , 램프 수명: 50,000 시간. , 램프 종류: LED , 길이: 6.75 " , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 조명 출력: 210lm 높음 / 20lm 낮음 , 광 출력 모드: 켜기, 끄기 , 루멘: 210 높음 / 20 낮음 , 루멘 범위: 450 ~ 750 , 최대 루멘 출력: 550 , 배터리 수: 4 , 피크 빔 강도: 110,000 / 7900cd , 교체용 램프: 없음 , 높은 설정 시 실행 시간: 10 시간. , 안전 등급: 안전 등급 없음 , 스위치 유형: 트리거 , 물 침투 등급: IPX4 , 배터리 포함 무게: 1.8의 파운드