그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스포트라이트 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 8.5 / 120 시간 |
배터리 크기 | C |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 678m 높음 / 245m 낮음 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 3.5 " |
본체 재질 | 폴리 카보네이트 |
캔들 파워 | 115,000 높음 / 10,000 낮음 |
코드 길이 | 7ft. |
코드 타입 | 12 VDC |
지름 | 3.5 " |
손전등 등급 | 범용 |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 210lm 높음 / 20lm 낮음 |
광 출력 모드 | 켜기, 끄기 |
루멘 | 210 높음 / 20 낮음 |
루멘 범위 | 450 ~ 750 |
최대 루멘 출력 | 550 |
배터리의 수 | 4 |
피크 빔 강도 | 110,000 / 7900cd |
교체 용 램프 | 없음 |
높은 설정에서 실행 시간 | 10 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 트리거 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 1.8의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 바디 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
44900 | 노란색 | ₩ 268,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.