LUXOR 유틸리티 카트
필터
피마자 Dia .: 4" , 캐스터 크기: 4" , 캐스터 유형: (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 , 손잡이 포함: 가능 , 선반 스타일: 입술
스타일 | 모델 | 다리 색 | 조정 가능한 증분 | 선반 당 용량 | 다리 재료 | 입술 높이 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC60-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 972,055 | |
B | EC11-NDUST-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 431,112 | |
C | XLC11-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 404,845 | |
D | EC11HD-BU | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 359,397 | |
E | EC21-NDUST-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 488,845 | |
F | WT42GYE-B | 검정 | - | 100의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 42 " | ₩ 397,932 | |
G | TC11-B | 검정 | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 2 | 37.25 " | ₩ 352,082 | |
H | TC111-B | 검정 | - | 133의 파운드 | 고밀도 PE | 1 / 4 " | 400의 파운드 | 3 | 38 " | ₩ 476,034 | |
I | WT34E | 검정 | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 492,957 | |
J | STC211 | 검정 | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | 상단 1/4 ", 중간 및 하단 2-3 / 4" | 300의 파운드 | 3 | 36.5 " | ₩ 310,590 | |
K | WT42RE-B/WTD | 검정 | - | 100의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 42 " | ₩ 703,832 | |
L | STC21-B | 검정 | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 2 | 35.5 " | ₩ 208,092 | |
M | WT42E | 검정 | 16.5 " | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 42.5 " | ₩ 311,780 | |
N | RDSTC11BK | 검정 | - | 250의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | ₩ 338,240 | |
O | STC222-B | 검정 | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 3 | 32.5 " | ₩ 281,767 | |
P | WT34E | 검정 | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | - | RFQ
|
Q | STC22-B | 검정 | - | 150의 파운드 | 폴리에틸렌 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 2 | 33 " | ₩ 240,485 | |
R | WT34S | 검정 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 251,160 | |
S | WT42E | 검정 | 16.5 " | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 42.5 " | ₩ 513,905 | |
T | STC111-B | 검정 | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 3 | 38.5 " | ₩ 234,832 | |
U | TC22-B | 검정 | - | 200의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 400의 파운드 | 2 | 32.75 " | ₩ 462,717 | |
V | WT26E-B 블랙 | 검정 | 18.5 " | 68의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 150의 파운드 | 2 | 24.5 " | ₩ 259,962 | |
W | TC211 | 검정 | - | 300의 파운드 | 폴리에틸렌 | 상단 1/4 ", 중간 및 하단 2-3 / 4" | 400의 파운드 | 3 | 36.5 " | ₩ 539,525 | |
X | WT42BU-B/WTD | 검정 | - | 100의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 42 " | ₩ 681,012 | |
Y | WT42E-B/WTD | 검정 | - | 100의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 42 " | - | RFQ
|
Z | STC111 | 파란색 | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 3 | 38.5 " | ₩ 350,595 | |
A1 | STC222 | 파란색 | - | 300의 파운드 | 폴리에틸렌 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 3 | 32.5 " | ₩ 334,722 | |
B1 | BKSTC111BU | 파란색 | - | 100의 파운드 | 고밀도 PE | 2.75 " | 300의 파운드 | 3 | 18 " | ₩ 281,137 | |
C1 | BKSTC11BU | 파란색 | - | 250의 파운드 | 고밀도 PE | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | ₩ 234,360 | |
D1 | STC11 | 파란색 | - | 150의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | ₩ 288,120 | |
E1 | STC22-G | 회색 | - | 150의 파운드 | 폴리에틸렌 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 2 | 33 " | ₩ 281,767 | |
F1 | BKTC111GY | 회색 | - | 133의 파운드 | 고밀도 PE | 2.75 " | 400의 파운드 | 3 | 24 " | ₩ 537,320 | |
G1 | STC11-G | 회색 | - | 150의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | ₩ 233,572 | |
H1 | STC111-G | 회색 | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 3 | 38.5 " | ₩ 299,792 | |
I1 | TC111-G | 회색 | - | 133의 파운드 | 고밀도 PE | 1 / 4 " | 400의 파운드 | 3 | 38 " | ₩ 651,245 | |
J1 | TC22-G | 회색 | - | 200의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 400의 파운드 | 2 | 32.75 " | ₩ 511,420 | |
K1 | BKSTC11GY | 회색 | - | 250의 파운드 | 고밀도 PE | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | ₩ 234,360 | |
L1 | WT34 | 퍼티 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 409,552 | |
M1 | WT34S | 퍼티 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 351,627 | |
N1 | WT42E | 퍼티 | 16.5 " | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 42.5 " | ₩ 514,622 | |
O1 | WT34E | 퍼티 | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 67의 파운드 | 고밀도 PE | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 468,492 | |
P1 | WT34E | 퍼티 | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 67의 파운드 | 고밀도 PE | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 502,600 | |
Q1 | WT34E | 퍼티 | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 67의 파운드 | 고밀도 PE | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 427,140 | |
R1 | WT26E 그레이 | 퍼티 | 18 " | 68의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 150의 파운드 | 2 | 24.5 " | ₩ 382,532 | |
S1 | WT42E | 퍼티 | 16.5 " | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 42.5 " | ₩ 528,080 | |
T1 | WT34 | 퍼티 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 363,142 | |
U1 | WT34 | 퍼티 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 293,895 | |
V1 | STC111 | 빨간색 | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 3 | 38.5 " | ₩ 367,920 | |
W1 | STC22 | 빨간색 | - | 150의 파운드 | 폴리에틸렌 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 2 | 33 " | ₩ 258,265 | |
X1 | GYSTC11RD | 빨간색 | - | 250의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | ₩ 169,820 | |
Y1 | STC11 | 빨간색 | - | 150의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | ₩ 295,155 | |
Z1 | BKSTC11RD | 빨간색 | - | 250의 파운드 | 고밀도 PE | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레이트 그라인딩 휠-유형 1
- 나무 기둥 등반가 및 액세서리
- 플라스틱 사각 봉
- 나사 선삭 도구
- 포크 커버
- 절단 도구
- 브러시 롤러 및 트레이
- 스레드 삽입
- 핸드 트럭
- 오일 쿨러
- BRISKHEAT IBC 탱크 히터
- AME INTERNATIONAL 비드 버터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/16-32 Unef
- KERN AND SOHN 313 시리즈 플라스틱 케이스
- GATES 표준 V-벨트, 4L 섹션
- CONDOR 범용 장갑, 블랙/화이트, 부드러운 PU
- SMC VALVES 로드 커버
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 감속기, 크기 233
- WESTWARD 섬유유리 쌍둥이 발판사다리
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 YSS 시리즈 표준 강철 및 주철 평 기어, 6 피치