LUXOR STC11-G 다용도 카트 300Lb. 용량 Pe 2 선반
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 150의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 |
선반 사이의 거리 | 26 " |
처리 | 상단 선반으로 성형 |
핸들 포함 | 가능 |
다리 색 | 회색 |
다리 재료 | 폴리에틸렌 |
입술 높이 | 2.75 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 18 " |
선반 색상 | 회색 |
선반 길이 | 24 " |
선반 재료 | 폴리에틸렌 |
선반 스타일 | 입술 |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 10.43 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다리 색 | 조정 가능한 증분 | 선반 당 용량 | 다리 재료 | 입술 높이 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | 검정 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 251,160 | ||
WT34S | 퍼티 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 300의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 351,627 | ||
WT34E | 검정 | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 492,957 | ||
WT34 | 퍼티 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 409,552 | ||
WT34 | 퍼티 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 293,895 | ||
WT34 | 퍼티 | - | 67의 파운드 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | 34 " | ₩ 363,142 | ||
STC11 | 빨간색 | - | 150의 파운드 | 폴리에틸렌 | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 37.5 " | ₩ 295,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.