PELICAN 그레이 보호 케이스
필터
색: 회색 , 래치: 이중 던지기
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 자재 | Mfr. 시리즈 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200-000-180X | 9 11 / 16 " | 4.125 " | 9.25 " | 7.125 " | 네오프렌 | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | ₩ 134,417 | |
A | 1550-000-180X | 16.88 " | 7.625 " | 18.437 " | 14 " | 스테인리스 스틸 하드웨어, 스테인리스 스틸 자물쇠, 고무 오버 몰드 핸들 | 1550 | 8.125 " | 20.625 " | ₩ 452,480 | |
B | 1600-000-180WF | 19.437 " | 7.875 " | 21.437 " | 16.5 " | 공중 합체 폴리 프로필렌 | 1600 | 8-11 / 16 " | 24.25 " | ₩ 524,737 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 쇠사슬
- 오염 제거 샤워 액세서리
- 장착되지 않은 선형 베어링
- 슈트 호퍼
- 전원 장치 액세서리
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 머리보호구
- 하드웨어 공급
- 가스 및 수도관 커넥터
- 도관 마운팅
- INNOVATIVE COMPONENTS M10 나사산 크기 스냅 잠금 스타 노브
- WIRECRAFTERS 슬라이드 도어 잠금-키
- MERSEN FERRAZ PCF 계열 소형 퓨즈, 속효성
- THOMAS & BETTS KNF14 시리즈 핀 터미널
- SPEARS VALVES PVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, 레버 핸들, EPDM 시트
- EATON LS-Titan 시리즈 소형 DIN 스위치
- MARTIN SPROCKET 리보러블 마이터기어 톱니 경화 10피치
- DANFOSS GX 시리즈 타이머/접촉기 패널
- KIMBLE CHASE 마이크로 튜브
- BROWNING 60번 체인용 강철 마감 보어 단일 스프로킷