항목 | 보호 케이스 |
색상 | 회색 |
안쪽 깊이 | 7.875 " |
내부 길이 | 21.437 " |
안쪽 너비 | 16.5 " |
걸쇠 | 이중 던지기 |
자재 | 공중 합체 폴리 프로필렌 |
Mfr. 시리즈 | 1600 |
전반적인 깊이 | 8-11 / 16 " |
전체 길이 | 24.25 " |
전체 폭 | 19.437 " |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 4202999000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 자재 | Mfr. 시리즈 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-000-180X | 16.88 " | 7.625 " | 18.437 " | 14 " | 스테인리스 스틸 하드웨어, 스테인리스 스틸 자물쇠, 고무 오버 몰드 핸들 | 1550 | 8.125 " | 20.625 " | ₩ 452,480 | ||
1200-000-180X | 9 11 / 16 " | 4.125 " | 9.25 " | 7.125 " | 네오프렌 | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | ₩ 134,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.