JET TOOLS 가변 속도 수직 밀링 머신
필터
생산 능력: 1/8 ~ 7/8 " , 척 크기: Optional , 졸업: 0.001 " , 헤드 각도: 90도 ,Hz: 60 , 모터 유형: 230V 용으로 사전 배선 됨 , 작업: 테이블 세로 이동은 34 "이고 교차 이동은 12", 테이블까지 스핀들의 최대 거리는 17-1 / 2 "입니다. , 전체 깊이: 63 , 전체 높이: 88.5 , 전반적인 너비: 65.5 , RPM: 60 ~ 4200 , 스핀들: R8 , 유형: 가변 속도 R8
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수평 핸들 토글 클램프
- 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- 국자 삽
- 에어 파일
- 깔때기 액세서리
- 차단밸브
- 고무
- 풀러 및 분리기
- 환풍
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- JAMCO 농약 안전 캐비닛
- BLUFF 휴대용 야드 램프
- APPLETON ELECTRIC 갱 콘센트 2개
- SOUTHWIRE COMPANY Rhinopower 시리즈 구리 와이어
- MARTIN SPROCKET AB 조합 MST 부싱 2 홈 기존 스톡 시브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 필터
- SPEEDAIRE 리테이너 버퍼
- KESON 바리케이드 테이프
- NIBCO 유니온 엘보우, Wrot 및 Cast Copper
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CSFD 웜/웜 이중 감속 감속기