항목 | 수직 밀링 머신 |
생산 능력 | 1/8 ~ 7/8 " |
척 사이즈 | Optional |
교차 여행 (In.) | 12 |
졸업 | 0.001 " |
머리 | 좌우로 90도, 앞뒤로 45도 이동 |
헤드 각도 | 90도 |
Hz | 60 |
모터 HP | 3 |
모터 유형 | 230V 용으로 사전 배선 됨 |
조작 | 테이블 세로 이동은 34 "이고 교차 이동은 12", 테이블까지 스핀들의 최대 거리는 17-1 / 2 "입니다. |
전반적인 깊이 | 63 |
전체 높이 | 88.5 |
전체 폭 | 65.5 |
상 | 3 |
퀼 디아. | 3-3 / 8 " |
램 여행 | 13-3/8 |
RPM | 60 ~ 4200 |
스핀들 | R8 |
스핀들 속도 | 60 ~ 4200 rpm |
스핀들 테이퍼 | R8 |
스핀들에서 테이블로 | 17-1 / 2 " |
스핀들 여행 | 5" |
T 슬롯 | 3, 5/8 " |
작업대 사이즈 | 9 x 49 |
테이블 표면 높이 | 조절할 수 있는 |
테이블 작업대 | 9 x 49 " |
타입 | 가변 속도 R8 |
UPC | 662755105913 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 1097.69 |
선박 높이 (cm) | 215.9 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 166.37 |
HS 코드 | 8459610080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
690180 | 2 | 1 | 115/230 | ₩ 21,562,117 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.