스트레이트 그라인딩 휠-유형 1
스트레이트 그라인딩 휠
스타일 | 모델 | 항목 | 경도 | 연마 재 | 아버 홀 | 최대 RPM | 두께 | 타입 | 휠 지름 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660789055 | ₩12,845 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 66623325028 | ₩2,432 | 1 | |||||||||
B | 66623325046 | ₩2,292 | 1 | |||||||||
B | 66623335421 | ₩2,380 | 1 | |||||||||
B | 66623335537 | ₩2,677 | 1 | |||||||||
C | 66253161196 | ₩459,427 | 1 | |||||||||
B | 69083166310 | ₩3,186,854 | 1 | |||||||||
D | 66252838330 | ₩2,155,142 | 5 | |||||||||
E | 66252830842 | ₩691,250 | 5 | RFQ | ||||||||
F | 66252838458 | ₩1,126,107 | 5 | RFQ | ||||||||
G | 66252838486 | ₩1,056,912 | 5 | RFQ | ||||||||
H | 66243530218 | ₩626,920 | 5 | RFQ | ||||||||
I | 66252830838 | ₩868,350 | 5 | RFQ | ||||||||
J | 66243530221 | ₩502,425 | 5 | RFQ | ||||||||
K | 66252830846 | ₩608,352 | 5 | RFQ | ||||||||
L | 66252830832 | ₩843,850 | 5 | RFQ | ||||||||
M | 66253263053 | ₩320,215 | 1 | RFQ | ||||||||
N | 66243530126 | ₩376,582 | 5 | RFQ | ||||||||
O | 66253262508 | ₩998,690 | 1 | RFQ | ||||||||
P | 66252940605 | ₩975,310 | 5 | RFQ | ||||||||
Q | 66252942302 | ₩142,065 | 1 | RFQ | ||||||||
R | 66252941609 | ₩1,043,857 | 5 | RFQ | ||||||||
S | 66252939660 | ₩570,587 | 5 | RFQ | ||||||||
T | 66252940899 | ₩672,402 | 5 | RFQ | ||||||||
T | 66253043724 | ₩787,937 | 5 | RFQ |
다목적 절단 휠
Norton Abrasives 다용도 절단 휠은 스테인리스강, 경질 및 연질 탄소강, 티타늄, 공구강, 연성, 회주철, 초합금 및 주물을 포함한 주조 절단 작업에서 빠른 절단을 제공합니다. 산화알루미늄 또는 지르코니아 알루미나 구조를 사용하여 탁월한 절삭률을 제공하며 고성능 수지 결합 및 보강재를 사용하여 고압 및 공격적인 요구 사항을 견딜 수 있습니다. 이 휠은 향상된 연마 내구성, 열 및 측면 압력에 대한 저항성을 제공하며 유형 1 절단 품질을 제공하여 절단 표면을 증가시키고 공작물과의 간섭을 최소화합니다. 선택한 모델의 최적 결합 경도는 절삭률과 수명의 탁월한 조화를 가져오며 20, 24 및 100의 연마 입자로 제공됩니다.
Norton Abrasives 다용도 절단 휠은 스테인리스강, 경질 및 연질 탄소강, 티타늄, 공구강, 연성, 회주철, 초합금 및 주물을 포함한 주조 절단 작업에서 빠른 절단을 제공합니다. 산화알루미늄 또는 지르코니아 알루미나 구조를 사용하여 탁월한 절삭률을 제공하며 고성능 수지 결합 및 보강재를 사용하여 고압 및 공격적인 요구 사항을 견딜 수 있습니다. 이 휠은 향상된 연마 내구성, 열 및 측면 압력에 대한 저항성을 제공하며 유형 1 절단 품질을 제공하여 절단 표면을 증가시키고 공작물과의 간섭을 최소화합니다. 선택한 모델의 최적 결합 경도는 절삭률과 수명의 탁월한 조화를 가져오며 20, 24 및 100의 연마 입자로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 두께 | 연마 재 | 아버 크기 | 지름 | 학년 | 모래 | 경도 | 최대 RPM | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253117879 | ₩587,125 | 10 | |||||||||
B | 66253117880 | ₩597,065 | 10 | |||||||||
C | 66253322151 | ₩609,070 | 10 | |||||||||
D | 66253322152 | ₩564,147 | 10 | |||||||||
E | 66253322863 | ₩785,890 | 10 | |||||||||
F | 66253179191 | ₩95,164 | 1 | |||||||||
G | 69078650380 | ₩4,943,802 | 10 | |||||||||
H | 66253179367 | ₩219,450 | 1 | |||||||||
I | 66253179147 | ₩175,367 | 1 | |||||||||
H | 66253179148 | ₩147,455 | 1 | |||||||||
J | 66253422205 | ₩3,681,247 | 10 | |||||||||
K | 69078650375 | ₩5,327,805 | 10 |
표면 연삭 절단 휠
Norton Abrasives 절단 휠은 표면 연삭, 노칭 및 절단 작업에 이상적입니다. 자체 연마 지르코니아 알루미나 연마 구조로 긴 수명과 빠른 절단을 제공하며 최첨단 본드 기술은 주조 절단 작업에서 최고의 성능을 제공합니다. 이 휠은 공격적인 요구 사항을 견딜 수 있으며 통합된 새로운 본드 기술은 향상된 열 안정성, 내열성 및 기계적 강도를 보장합니다. 매우 거친 그릿은 적당한 재료 제거, 일치하지 않는 표면 및 용접의 초기 혼합을 제공하며 3인치 및 5인치 두께로 제공됩니다.
Norton Abrasives 절단 휠은 표면 연삭, 노칭 및 절단 작업에 이상적입니다. 자체 연마 지르코니아 알루미나 연마 구조로 긴 수명과 빠른 절단을 제공하며 최첨단 본드 기술은 주조 절단 작업에서 최고의 성능을 제공합니다. 이 휠은 공격적인 요구 사항을 견딜 수 있으며 통합된 새로운 본드 기술은 향상된 열 안정성, 내열성 및 기계적 강도를 보장합니다. 매우 거친 그릿은 적당한 재료 제거, 일치하지 않는 표면 및 용접의 초기 혼합을 제공하며 3인치 및 5인치 두께로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 66253179366 | ₩274,435 | ||
A | 66253179363 | ₩253,154 |
그라인딩 휠
Norton 그라인딩 휠은 금속 가공, 제조 및 건설 산업에서 공구 성형 및 샤프닝, 스톡 제거 및 표면 연삭 작업에 사용됩니다. 이 연삭 휠은 벤치, 받침대 및 정밀 연삭기와 함께 사용할 수도 있습니다. Norton 휠에는 휠 사용에 대한 높은 재료 제거 비율을 제공하는 유리화 결합으로 연마 입자가 결합되어 있습니다. 다중 연삭 작업을 위해 이 휠은 산화알루미늄, 탄화규소 또는 세라믹 알루미나를 연마재로 사용하는 미세, 중간, 거친 및 매우 거친 입자 변형으로 제공됩니다. Norton 연마 연삭 휠은 다양한 휠 직경, 아버 및 그릿 크기, 두께 및 회전 속도(1625 - 4965rpm)로도 제공됩니다.
Norton 그라인딩 휠은 금속 가공, 제조 및 건설 산업에서 공구 성형 및 샤프닝, 스톡 제거 및 표면 연삭 작업에 사용됩니다. 이 연삭 휠은 벤치, 받침대 및 정밀 연삭기와 함께 사용할 수도 있습니다. Norton 휠에는 휠 사용에 대한 높은 재료 제거 비율을 제공하는 유리화 결합으로 연마 입자가 결합되어 있습니다. 다중 연삭 작업을 위해 이 휠은 산화알루미늄, 탄화규소 또는 세라믹 알루미나를 연마재로 사용하는 미세, 중간, 거친 및 매우 거친 입자 변형으로 제공됩니다. Norton 연마 연삭 휠은 다양한 휠 직경, 아버 및 그릿 크기, 두께 및 회전 속도(1625 - 4965rpm)로도 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 경도 | 연마 재 | 아버 홀 | 최대 RPM | 두께 | 타입 | 휠 지름 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243522372 | ₩7,402 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 66253319967 | ₩1,353,135 | 1 | |||||||||
C | 66253263054 | ₩434,647 | 1 | |||||||||
D | 07660788205 | ₩39,427 | 1 | |||||||||
E | 07660788225 | ₩45,622 | 1 | |||||||||
F | 66253319976 | ₩1,167,512 | 1 | |||||||||
G | 66253220942 | ₩1,124,445 | 1 | |||||||||
H | 66253220953 | ₩659,452 | 1 | |||||||||
I | 66253344098 | ₩27,405 | 1 | |||||||||
J | 69083159112 | ₩5,097,715 | 10 | |||||||||
K | 69083159107 | ₩4,625,617 | 10 | |||||||||
L | 69078666729 | ₩2,667,700 | 1 | |||||||||
D | 07660788201 | ₩37,485 | 1 | |||||||||
D | 07660788210 | ₩39,427 | 1 | |||||||||
M | 66253116274 | ₩274,295 | 1 | |||||||||
N | 66253220947 | ₩372,890 | 1 | |||||||||
O | 66253116265 | ₩626,027 | 1 | |||||||||
P | 66253116273 | ₩274,295 | 1 | |||||||||
D | 07660788278 | ₩99,050 | 1 | |||||||||
Q | 07660788277 | ₩97,475 | 1 | |||||||||
D | 66253161393 | ₩228,392 | 1 | |||||||||
R | 66253319972 | ₩915,005 | 1 | |||||||||
S | 66253263359 | ₩693,192 | 1 | |||||||||
T | 66253161395 | ₩228,392 | 1 | |||||||||
U | 07660788215 | ₩39,427 | 1 |
디스크
루즈 스틱, 매우 고운, 5 x 1-3/8인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
740048 | CM7ZHN | ₩ 30,316 | 자세히 |
그라인딩 휠, 면 섬유 고속, 3 x 1/4 x 1/4인치 크기, 유형 1, 소프트, 20000 RPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
830026 | CM7ZGQ | ₩ 23,647 | 자세히 |
알루미네이터 그라인딩 휠, 4-1/2인치 직경, 5/8 - 11인치 아버, 13300 RPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
771000 | CM7ZHB | ₩ 23,316 | 자세히 |
면 섬유 파이프 스레드 휠, 3 x 1/8 x 3/8 인치 크기, 16000 RPM, 25/팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
132814F | CM7ZGR | ₩ 14,738 | 자세히 |
튜브 키트, 4-1/2 x 7/8인치 크기, SS, 새틴 마감
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
898500 | CM7ZKP | ₩ 43,501 | 자세히 |
블렌딩 디스크, 4-1/2 x 1/4 x 7/8인치 크기, 거친 산화알루미늄, SS
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
245042 | CM7ZGX | ₩ 35,483 | 자세히 |
스트레이트 그라인딩 휠-유형 1
Type 1 직선 연삭 휠은 정밀하고 거친 연삭은 물론 알루미늄, 주철, 청동, 강철 및 황동과 같은 다양한 재료에 대한 연마 및 성형 작업을 위해 설계된 산화 알루미늄 / 세라믹 알루미나 / 실리콘 카바이드 / 지르코니아 알루미나 연마재를 특징으로합니다. 이 내구성있는 연삭 휠은 벤치 그라인더 워크 스테이션, 전기 및 공압식 핸드 헬드 연삭기 및 표면 그라인더 기계와 함께 사용할 수 있습니다.
당사는 다양한 직경, 아버 크기, 경도 등급 및 입자 크기의 다양한 Norton, PFERD 및 Westward 직선 연삭 휠을 제공합니다.
더 알아보기
- 아크 플래시 보호
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 전기 히터 및 액세서리
- 작물 종묘장 및 조경
- O- 링 및 O- 링 키트
- 백 필터 하우징
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- ABS 파이프
- 가스 용접봉
- 환기 된 지붕 연석
- HONEYWELL 1NC / 1NO 비상 케이블 풀 스위치
- YELLOW JACKET 교체 센서
- UNISTRUT 채널 앵글 플레이트
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지, FKM
- SPEAKMAN 씰
- VESTIL DD 시리즈 드럼 디헤더
- LB WHITE 휴대용 가스 히터
- MAKITA 무선 왕복톱
- PARKER 산업용 교환 빠른 연결 공기 커플링
- DAIKIN 오일 필터