TSUBAKI 오프셋 링크 영국 표준
필터
윤활 : SAE 10 ~ SAE 50 , 재료: 탄소강 , 핀 유형: 리벳 , 온도. 범위: 15 ~ 300F , 유형: 영국 표준
스타일 | 모델 | 피치 | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 롤러 링크 플레이트 높이 | 인장 강도 | 롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS08BOL | 0.5 " | RS08B | 0.395 " | 0.329 " | 0.335 " | 0.465 " | 4410 파운드 | 0.305 | ₩ 71,522 | |
A | RS12BOL | 0.75 " | RS12B | 0.52 " | 0.433 " | 0.475 " | 0.634 " | 7500의 파운드 | 0.460 | ₩ 126,787 | |
A | RF06BOL | 0.375 " | RF06B | 0.296 " | 0.255 " | 0.25 " | 0.323 " | 2310 파운드 | 0.225 | ₩ 58,852 | |
A | RS10BOL | 0.625 " | RS10B | 0.449 " | 0.37 " | 0.4 " | 0.579 " | 5840 파운드 | 0.380 | ₩ 92,470 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 집진기
- 모듈러 매트 테두리
- 와이어 선반 포스트
- 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리
- 액체 기밀 도관 그립
- 유압시스템 구성품
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 마감 용품
- 소방장비
- 사포
- CALBRITE 팔꿈치, 90도
- RAE 포장 스텐실, 전용
- EAZYPOWER 고무 드릴 중지 Hss
- BUCHANAN 커넥터 실행을 누릅니다.
- HONEYWELL TL 계열, DPST 토글 스위치
- ZURN Spud, 맞는 브랜드 Zurn
- WATTS DBF-03 시리즈 국내 풀 러그 스타일 버터 플라이 밸브
- Arrow Pneumatics F5 시리즈 유착 필터, Tri Star
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 분할 변환 커플링
- CONDOR 정적 분산 러너