STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 투피스 분할 변환 커플링
필터
마침 : 검은 산화물 , 등급: 1215 , 재료: 강철 , 유형: 고강도
스타일 | 모델 | 내경 A | 내경 B | 외부 Dia. | 나사 크기 | 총 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L01016MF | - | - | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | RFQ
|
A | 5L10030MF | 1" | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | RFQ
|
A | 5L10020MF | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | RFQ
|
A | 5L10835MF | 1-1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | RFQ
|
A | 5L10432MF | 1-1 / 4 " | 1-4 / 15 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | RFQ
|
A | 5L10435MF | 1-1 / 4 " | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.625 " | RFQ
|
A | 5L10230MF | 1-1 / 8 " | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | RFQ
|
A | 5L00812MF | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | RFQ
|
A | 5L00816MF | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32×1/2 | 2.250 " | RFQ
|
A | 5L01220MF | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | RFQ
|
A | 5L01216MF | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | RFQ
|
A | 5L01019MF | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1.750 " | 10-32×5/8 | 2.625 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 렌치 액세서리
- 아날로그 패널 장착 온도계
- 방사선 검출기
- 널링 도구 액세서리
- 유도 충전기베이스
- 마무리공구
- 연마 밴드 및 롤
- 하수구
- 핸드 트럭
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- WELLER 전문 납땜 건
- KDR-LINE REACTORS 575/600 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 입력 라인 리액터
- APPROVED VENDOR 90도 긴 스윕 팔꿈치
- WESTWARD 퍼티 나이프 / 스크레이퍼 세트
- JABSCO 씰 시트 세라믹 니트릴
- ZSI-FOSTER 베타 트윈 C-레일
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- EATON 레버 어셈블리
- WEILER 주름진 와이어 엔드 브러시
- BALDOR / DODGE SC, 파일럿 플랜지, 볼 베어링