아날로그 패널 장착 온도계
스타일 | 모델 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BTPM24041 | ₩88,585 | ||
A | BTPM240101 | ₩88,585 | ||
A | BTPM26041 | ₩88,585 | ||
A | BTPM260101 | ₩88,585 | ||
A | BTPM29041 | ₩88,585 | ||
A | BTPM290101 | ₩88,585 |
아날로그 패널 마운트 온도계
스타일 | 모델 | 정확성 | 케이스 재질 | 다이얼 크기 | 렌즈 재질 | 설치 | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12U604 | ₩250,617 | ||||||||
A | 12U612 | ₩187,040 | ||||||||
B | 12U647 | ₩347,725 | ||||||||
B | 12U652 | ₩325,500 | ||||||||
C | 12U657 | ₩327,775 | ||||||||
C | 12U661 | ₩380,940 | ||||||||
C | 12U662 | ₩380,940 | ||||||||
D | 12U665 | ₩491,645 | ||||||||
E | 13G235 | ₩228,637 | ||||||||
C | 12U654 | ₩327,775 | ||||||||
D | 13G216 | ₩525,000 | ||||||||
E | 13G231 | ₩229,110 | ||||||||
F | 12U615 | ₩256,777 | ||||||||
G | 12U637 | ₩256,147 | ||||||||
H | 12U627 | ₩254,379 | ||||||||
G | 12U635 | ₩256,147 | ||||||||
G | 12U643 | - | RFQ | |||||||
B | 12U645 | ₩347,725 | ||||||||
B | 12U646 | ₩347,725 | ||||||||
B | 12U648 | ₩347,725 | ||||||||
C | 12U660 | ₩380,940 | ||||||||
D | 12U664 | ₩548,257 | ||||||||
D | 12U666 | ₩548,257 | ||||||||
E | 13G230 | ₩228,637 | ||||||||
A | 12U607 | ₩250,617 |
아날로그 패널 장착 온도계
아날로그 패널 마운트 온도계부터 드와이어 악기 가장 열악한 환경에서 안정적이고 정밀한 작업을 제공하도록 설계되었습니다. 이 내부식성 온도계는 스테인리스 스틸로 제조되었으며 크리스탈 김서림을 방지하기 위해 완전히 밀봉되어 있습니다. 여기에는 기어와 연결 장치의 추가 사용을 제거하여 포인터를 직접 구동하는 바이메탈 요소가 장착되어 있습니다. 이러한 장치의 외부 재설정 나사와 읽기 쉬운 알루미늄 다이얼은 현장 교정을 용이하게 하고 시차 오류를 줄입니다. 쉽게 보고 설치할 수 있도록 이 온도계는 후면 연결, 낮은 연결 또는 조정 가능한 각도 구성으로 제공됩니다. 조정 가능한 모델은 최대 360도까지 회전하고 180도 호를 따라 기울일 수 있습니다. 주조 알루미늄 및 스테인리스 스틸 케이스 재질로 제공되는 다양한 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 공구집 및 이동장
- 벤더
- 사무실 및 의료용 카트
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 레귤레이터
- 샌딩 시트 핸드 패드 홀더 및 블록
- 스트링 트리머
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 페인트 탱크 및 압력 냄비
- LAMP 유리 도어 힌지, 용접 장착
- SCHLAGE 키스 위치 종료 장치
- NIBCO 714 시리즈, 티
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/2-12 Unf Lh
- VERMONT GAGE 가역 게이지 싱글 엔드 핸들, 미터법
- 80/20 이중 플랜지 짧은 표준 선형 베어링, 4 슬롯 장착
- DETECTAPRO 금속 탐지 가능한 개폐식 펜
- ML KISHIGO 이코노미 레인웨어 세트, 라임
- REGAL 트리플 크라운 시리즈 초경 엔드밀, 볼 노즈, CC, 사파이어
- CHICAGO PNEUMATIC 버튼