그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아날로그 패널 산 온도계 |
정확성 | -/+ 2% |
주변 온도. 범위 | -40도 392도까지 NS |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPT |
다이얼 크기 | 2 1 / 2 " |
학년 | 300학년, 304학년 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
렌즈 재질 | 유리 |
작동 범위 | 0도 200도까지 에프 |
분해능 | 규모의 2% 미만 |
줄기 길이 | 6" |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
BTPM24041 | 4" | ₩ 88,585 | |
BTPM240101 | 4" | ₩ 88,585 | |
BTPM26041 | 6" | ₩ 88,585 | |
BTPM29041 | 9" | ₩ 88,585 | |
BTPM290101 | 9" | ₩ 88,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.