SCHNEIDER ELECTRIC 위험 위치 접점 블록 접점 블록 장착베이스
필터
접촉 등급 : 10VAC에서 250A , 크기: 30mm , 터미널 연결: 나사 / 클램프
스타일 | 모델 | 동작 | 색상 | 연락처 양식 | 안전 등급 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001KA42 | 순간 | - | 1NO | IEC 60536을 준수하는 Class II | 핑거 프루프 슈라우드, 로직 레벨 | ₩ 111,037 | |
B | 9001KA52 | 순간 | 검정 | 1NO | IEC 61140을 준수하는 Class II | 파워 리드 (Fingersafe) | ₩ 249,112 | |
B | 9001KA43 | 순간 | 검정 | 1NC | IEC 61140을 준수하는 Class II | 핑거 프루프 슈라우드, 로직 레벨 | ₩ 92,330 | |
C | 9001KA41 | 만들기 전 순간 / 중단 | 초기화 | 1NC / 1NO | IEC 61140을 준수하는 Class II | 핑거 프루프 슈라우드, 로직 레벨 | ₩ 232,435 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷 키
- 정착 테스터 액세서리
- 가을 구조 장치
- 플라스틱 전체 라운드
- 폼 롤
- 벤더
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 경보기
- 탄소강
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- APPROVED VENDOR 디지털 태양열 온도계
- METALTECH 타이 오프 바
- VULCAN HART 밸브, 켜짐 꺼짐
- WOODHEAD 130070 시리즈 현장 부착형 커넥터
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 4방향 패들 스위치
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 3피스 90도 팔꿈치, 종모양 소켓
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 6포인트 표준 소켓
- SMC VALVES Syj5000 시리즈 솔레노이드 밸브
- WEG ESWA 펌프 컨트롤러 시리즈-조합 유형-A 교차 라인 스타터
- BROWNING TorqTaper Plus 샤프트 장착 감속기 스크류 컨베이어 샤프트, 1 1/2인치 샤프트