그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 접촉 블록 |
동작 | 순간 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | 1NO |
접촉 등급 | 10VAC에서 250A |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
안전 등급 | IEC 61140을 준수하는 Class II |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 나사 / 클램프 |
운영자 유형 | 파워 리드 (Fingersafe) |
UPC | 785901827504 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8536698000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.