STREAMLIGHT

Streamlight는 소방관, 산업 전문가 및 군인을위한 전술, 무기 장착 및 안전 등급 LED 손전등, 랜턴 및 헤드 램프의 선도적 인 제조업체입니다. 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 손전등 충전기, 랜턴, 펜 라이트, UV 및 핸드 헬드 손전등, 헤드 램프 및 핸즈프리 조명이 포함됩니다. Streamlight 검사 펜 라이트 순간 또는 지속적인 작동을 제공하는 테일 캡 스위치가있는 소형 USB 리튬 이온 배터리로 전원이 공급됩니다. 콤비네이션 포켓 / 모자 클립이있어 쉽게 사용할 수 있으며 작은 크기의 조명으로 놀라운 밝기와 작동 시간을 제공합니다. Type II Military Spec 아노다이징 처리 된 알루미늄 하우징을 사용하여 가벼운 내구성과 내마모성을 제공합니다. 전술 손전등 Streamlight에서 100~750루멘 범위의 빛을 발산할 수 있습니다. 이 내충격성 손전등은 총기에 쉽게 장착할 수 있으며 빛이 굴러가는 것을 방지하는 롤 방지 헤드가 특징입니다. 다양한 스포트라이트, 특수 및 휴대용 손전등, 헤드램프 및 핸즈프리 조명 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

STREAMLIGHT 충전식 손전등 배터리 팩

충전식 손전등 배터리 팩방전된 배터리를 소생시키고 손전등의 전원을 켜는 데 사용됩니다. 높은 에너지 밀도와 우수한 부하 성능을 위해 알카라인/니켈 카드뮴/니켈 금속 수소화물 배터리가 장착되어 있습니다. 3.6 또는 4.8볼트에서 작동(5 제품)

STREAMLIGHT 헤드램프 및 핸즈프리 라이트

헤드 램프 및 핸즈프리 조명저조도 산업 환경에서 핸즈프리 조명을 제공하는 데 사용됩니다. 지정된 거리에서 쉽게 볼 수 있습니다. UV 차단 및 왜곡 없는 시야를 위해 유리/폴리카보네이트/보로 플로트 유리로 만든 렌즈와 통합(15 제품)

STREAMLIGHT 손전등 홀스터 및 케이스

손전등 홀스터 및 케이스법 집행 기관, 건설 전문가 및 군인이 사용할 수 있도록 열쇠 고리나 벨트에 손전등을 휴대할 수 있습니다. 선택된 모델은 마찰이 적고 내압력이 높은 나일론 구조를 특징으로 합니다. 3.5, 7 및 10인치 길이 제공(5 제품)

STREAMLIGHT 랜턴

제등군인, 저격수 및 법 집행관이 동시에 표적을 비추는 데 이상적입니다. 5300 루멘의 최대 강도를 제공하고 최대 8 시간 동안 실행할 수 있습니다. 선택한 모델은 높은 인장 강도와 내 충격성을 위해 ABS 열가소성 구조를 특징으로합니다.(21 제품)

STREAMLIGHT 스포트라이트

스포트 라이트잦은 온-오프 사이클링 사용에 이상적인 직접 빔을 투사하는 피스톨 그립 핸들로 컨트롤과 편안함을 제공합니다. 폴리카보네이트/나일론/ABS 플라스틱 구조로 높은 내압력을 제공하는 동시에 빠른 응답성과 우수한 내수성을 제공합니다.(5 제품)

STREAMLIGHT 펜라이트

펜 라이트정밀한 검사와 좁은 공간 조명에 사용되는 세련된 디자인의 펜라이트. 원활한 휴대성과 보관성을 제공합니다. 연속 또는 순간 ON 작동을 위한 푸시 버튼 테일 스위치가 특징입니다. 최대 60시간 동안 작동할 수 있는 배터리와 통합(15 제품)

STREAMLIGHT 키체인 및 미니 손전등

키 체인 및 미니 손전등편리한 광원을 위해 주머니나 열쇠고리에 맞도록 설계되었습니다. 왜곡 없는 시야를 보장하는 폴리카보네이트 렌즈가 있는 경량 알루미늄 본체가 특징입니다. 최대 8루멘의 강도를 전달하면서 높음 설정에서 최대 350시간 작동 가능(5 제품)

스트림라이트 손전등 충전기

손전등 충전기SL 시리즈 손전등을 충전하기 위한 충전 슬리브 디자인이 특징입니다. 열악한 환경 조건을 견딜 수 있는 ABS 플라스틱 구조를 사용하십시오. 충전하는 동안 충전 상태를 표시하는 조명 스위치 하우징 장착(10 제품)

STREAMLIGHT 특수 손전등

특수 손전등나무가 우거진 트레일 탐색에서 가까운 거리에 있는 사람 식별에 이르기까지 다양한 용도에 적합합니다. 최소한의 광학적 왜곡과 긁힘 방지를 위한 폴리카보네이트/유리 렌즈가 특징입니다. 최대 163루멘의 강도를 제공합니다. 푸시 버튼 및 On/Off 스위치 옵션으로 제공(8 제품)

STREAMLIGHT UV 손전등

UV 손전등범죄 현장에서 단백질을 탐지하고 통화 또는 ID에 숨겨진 잉크를 탐지하는 데 사용되는 편리한 포렌식 도구입니다. 눈부심 방지 기능이 있는 초고휘도 LED가 특징이며 펜라이트를 주머니에 편안하게 보관할 수 있는 포켓 클립이 장착되어 있습니다.(1개 상품)

Streamlight 정보

Streamlight는 소방관, 산업 전문가 및 군인을위한 전술, 무기 장착 및 안전 등급 LED 손전등, 랜턴 및 헤드 램프의 선도적 인 제조업체입니다. 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 손전등 충전기, 랜턴, 펜 라이트, UV 및 핸드 헬드 손전등, 헤드 램프 및 핸즈프리 조명이 포함됩니다. Streamlight 검사 펜 라이트 순간 또는 지속적인 작동을 제공하는 테일 캡 스위치가있는 소형 USB 리튬 이온 배터리로 전원이 공급됩니다. 콤비네이션 포켓 / 모자 클립이있어 쉽게 사용할 수 있으며 작은 크기의 조명으로 놀라운 밝기와 작동 시간을 제공합니다. Type II Military Spec 아노다이징 처리 된 알루미늄 하우징을 사용하여 가벼운 내구성과 내마모성을 제공합니다. 전술 손전등 Streamlight에서 100~750루멘 범위의 빛을 발산할 수 있습니다. 이 내충격성 손전등은 총기에 쉽게 장착할 수 있으며 빛이 굴러가는 것을 방지하는 롤 방지 헤드가 특징입니다. 다양한 스포트라이트, 특수 및 휴대용 손전등, 헤드램프 및 핸즈프리 조명 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.