다이얼 캘리퍼
다이얼 캘리퍼
스타일 | 모델 | 치수 유형 | 졸업 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3202-6 | ₩317,660 | ||||
B | 오전 120시-150 | ₩579,285 |
다이얼 캘리퍼
다이얼 캘리퍼
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C005 / 150 | ₩63,475 | RFQ |
A | C006 / 150 | ₩80,808 | RFQ |
A | C006 / 200 | ₩123,143 | RFQ |
A | C006 / 300 | ₩199,920 | RFQ |
다이얼 캘리퍼
스타일 | 모델 | 교정 인증서 | 치수 유형 | 마감재 | 졸업 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 505-732 | ₩244,107 | ||||||||
B | 505-743J | ₩373,100 | ||||||||
A | 505-750 | ₩690,147 | ||||||||
C | 505-748 | ₩986,317 | ||||||||
D | 505-737 | ₩471,537 | ||||||||
E | 505-747 | ₩663,355 | ||||||||
F | 209-921 | ₩1,693,527 | ||||||||
A | 505-733 | ₩330,995 | ||||||||
B | 505-742JCAL | ₩335,107 | ||||||||
G | 505-741 | ₩315,577 | ||||||||
H | 505 736 | ₩351,277 | ||||||||
I | 505-742-53 | ₩225,400 | ||||||||
J | 505-675-52 | ₩236,354 | ||||||||
K | 505-749 | ₩493,395 | ||||||||
L | 505-742-51 | ₩243,617 | ||||||||
M | 505-744 | ₩351,365 | ||||||||
N | 505-738 | ₩380,905 | ||||||||
O | 505-746 4LA87 | ₩527,887 | ||||||||
P | 505-730 | ₩215,285 | ||||||||
Q | 505-742-56 | ₩235,304 | ||||||||
R | 505-675-55 | ₩227,990 | ||||||||
S | 505-742-54 | ₩225,400 | ||||||||
T | 505-745 | ₩495,687 | ||||||||
U | 505-731 | ₩303,520 | ||||||||
V | 505-740 | ₩214,129 |
다이얼 캘리퍼
Mahr-Federal Inc. 다이얼 캘리퍼는 0.001 인치 범위에서 6 인치의 최대 정확도로 물체의 내부, 외부, 깊이 및 계단 치수를 측정하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 영구적 인 눈금이있는 고정 블레이드 스케일과 블레이드를 따라 움직이는 상단에 다이얼이있는 조정 가능한 슬라이더가 장착되어 있습니다. 분수 측정 (/ mm)을 제공하기 위해 다이얼 내의 포인터를 회전시키는 랙 및 피니언 메커니즘과 통합됩니다. 이 캘리퍼에는 제로 조정을위한 잠금 베젤과 스케일에서 부드러운 움직임을위한 롤링 골무가 장착되어 있습니다. 인치 및 미터 치수로 제공되는 다양한 다이얼 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Mahr-Federal Inc. 다이얼 캘리퍼는 0.001 인치 범위에서 6 인치의 최대 정확도로 물체의 내부, 외부, 깊이 및 계단 치수를 측정하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 영구적 인 눈금이있는 고정 블레이드 스케일과 블레이드를 따라 움직이는 상단에 다이얼이있는 조정 가능한 슬라이더가 장착되어 있습니다. 분수 측정 (/ mm)을 제공하기 위해 다이얼 내의 포인터를 회전시키는 랙 및 피니언 메커니즘과 통합됩니다. 이 캘리퍼에는 제로 조정을위한 잠금 베젤과 스케일에서 부드러운 움직임을위한 롤링 골무가 장착되어 있습니다. 인치 및 미터 치수로 제공되는 다양한 다이얼 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
다이얼 캘리퍼
Starrett 다이얼 캘리퍼는 공작물의 내경/외경을 측정하고 공작물에 평행선을 새기도록 설계되었습니다. 인적 오류를 최소화하면서 직접 판독 및 정확한 측정을 위해 칼날 접점과 날카롭고 선명한 다이얼 눈금이 특징입니다. 한 손으로 작동할 수 있도록 엄지로 작동하는 미세 조정 롤이 있습니다. 잠금 나사는 다이얼 캘리퍼가 움직이지 않도록 슬라이딩 턱을 제자리에 고정하고 강화 스테인리스 스틸 구조로 장기간 내구성 있는 작동을 보장합니다.
Starrett 다이얼 캘리퍼는 공작물의 내경/외경을 측정하고 공작물에 평행선을 새기도록 설계되었습니다. 인적 오류를 최소화하면서 직접 판독 및 정확한 측정을 위해 칼날 접점과 날카롭고 선명한 다이얼 눈금이 특징입니다. 한 손으로 작동할 수 있도록 엄지로 작동하는 미세 조정 롤이 있습니다. 잠금 나사는 다이얼 캘리퍼가 움직이지 않도록 슬라이딩 턱을 제자리에 고정하고 강화 스테인리스 스틸 구조로 장기간 내구성 있는 작동을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 졸업 | 항목 | 턱 깊이 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PT24890 | ₩20,282 | |||||
A | 690-2Z | ₩939,785 | |||||
B | 829B | ₩114,485 | |||||
A | 120JZ-6 | ₩1,523,760 | |||||
A | PT99455 | ₩12,390 | |||||
A | 123-6 W / SLC | ₩2,080,977 | |||||
A | 831 | ₩102,742 | |||||
A | 830D | ₩137,305 | |||||
C | B120A-6 | ₩563,325 | |||||
D | 3202-12 | ₩545,720 | |||||
E | 120B-12 | ₩1,297,905 | |||||
F | 3202-8 | ₩426,265 | |||||
G | 120-12 | ₩927,482 | |||||
G | 120Z-12 SLC 포함 | - | RFQ | ||||
G | 120A-9 | ₩871,307 | |||||
G | 120A-6 | ₩511,734 | |||||
G | 120A-6(SLC 포함) | ₩680,592 | |||||
H | 1202F-6 | ₩327,600 |
다이얼 캘리퍼
스타일 | 모델 | 마감재 | 턱 깊이 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 599-579-12-5-1 | ₩686,630 | ||||
B | 599-579-8 | ₩560,017 | ||||
C | 599-579-8-5-1 | ₩538,580 | ||||
D | 75.115811 | ₩390,880 | ||||
E | 599-579-4 | ₩314,877 | ||||
F | 599-579-5 | ₩322,350 | ||||
G | 599-579-12 | ₩704,865 | ||||
H | 00589046 | ₩269,430 | ||||
I | 00589020 | ₩185,937 | ||||
J | 00589045 | ₩206,517 | ||||
K | 00589021 | ₩173,022 |
다이얼 캘리퍼스 메트릭 플라스틱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H13416-0001 | AG6RPQ | ₩ 256,112 |
다이얼 캘리퍼
다이얼 캘리퍼 또는 슬라이드 캘리퍼는 구멍의 깊이뿐만 아니라 물체의 내부 및 외부 치수를 측정하기위한 눈금과 다이얼 표시기로 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 Bel-Art-Scienceware, Brown & Sharpe, General, Mitutoyo, Starrett 및 Westward 다이얼 캘리퍼스를 제공합니다. 이 장치는 턱의 선형 운동을 다이얼 표시기의 회전 운동으로 전달하는 랙 및 피니언 메커니즘 시스템을 사용합니다. 스타 렛 다이얼 캘리퍼스는 기계공과 공구 제작자가 다양한 응용 분야에서 널리 사용합니다. 이 장치에는 0-6 인치 측정 범위와 0.001 인치 눈금이있는 흰색 다이얼이 있습니다. 서부 제국 다이얼 캘리퍼스는 내경(ID), 외경(OD), 깊이 및 계단 측정에 이상적입니다. 이 캘리퍼는 노출된 표면의 산화 반응에 저항하는 데 도움이 되는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 인치 및 미터법 치수로 제공되는 다양한 다이얼 캘리퍼스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 밀폐공간 보호장비
- 케미컬펌프
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 퍼티
- 발판
- 지붕 연석 어댑터
- 핀형 관형 에어 덕트 히터
- 메트릭 마운팅 하드웨어
- 고저 검출기
- TEMPCO 플러그 열전대
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PlugTrak 전원 스트립
- ELMA ULTRASONICS 초음파 세정기
- SNAP-LOC 범용 패널 트럭
- BUSSMANN WKMSJ 계열 고압 퓨즈
- ACROVYN 의자 레일, 흰색, 아크로빈, 길이 114인치
- GENERAL PIPE CLEANERS 회전 핸들
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-11 unc
- ANVIL 일반 구멍 채널
- AMERICAN DRILL BUSHING 헤비 듀티 D 링 사이드 풀, 표준