전기 사용시 온수기
사용 시점 온수기
Eemax에서 제조한 사용 시점 온수기는 긴 배관을 제거하도록 특별히 설계되었으며 원격 싱크대, 주유소 및 모듈식 건물에서 사용하기에 이상적입니다. 이 소형 온수기에는 온도 및 압력 밸브가 장착되어 있으며 상태 표시등이 있습니다. 이 히터의 단일 용접 유리 라이닝 탱크는 온수 및 냉수 공급과 호환되며 화씨 140도까지 견딜 수 있습니다. 이 Eemax 사용 지점 온수기는 플러그인 및 피그테일 와이어 옵션이 있는 단상 120볼트 장치를 특징으로 합니다. Raptor Supplies 2.5갤런 및 6갤런 버전의 Eemax 온수기를 제공합니다.
Eemax에서 제조한 사용 시점 온수기는 긴 배관을 제거하도록 특별히 설계되었으며 원격 싱크대, 주유소 및 모듈식 건물에서 사용하기에 이상적입니다. 이 소형 온수기에는 온도 및 압력 밸브가 장착되어 있으며 상태 표시등이 있습니다. 이 히터의 단일 용접 유리 라이닝 탱크는 온수 및 냉수 공급과 호환되며 화씨 140도까지 견딜 수 있습니다. 이 Eemax 사용 지점 온수기는 플러그인 및 피그테일 와이어 옵션이 있는 단상 120볼트 장치를 특징으로 합니다. Raptor Supplies 2.5갤런 및 6갤런 버전의 Eemax 온수기를 제공합니다.
미니 탱크 온수기 1.3 갤런 1 / 2innpt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EMT1 | AA6TFV | ₩ 593,600 |
더 알아보기
- 파워트랜스미션 벨트
- 마킹 도구
- SPA 수영장 펌프
- 연못 액세서리
- 구색
- 드릴 부싱
- 키가 다른 자물쇠
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 오일 게이지 줄자
- 탄소강 격자
- DYNALON 교체 캡
- REMCO 호퍼 뚜껑
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- APPROVED VENDOR 플러그인 충전기
- AMERICRAFT FAN 원심 벽 장착 브래킷
- WOODHEAD 130211 시리즈 연선
- HOFFMAN Proline Cabletek 시리즈 감소 백킷
- HOFFMAN Proline Gold 시리즈 Type 12 XNUMX베이 데스크 콘솔 인클로저
- SPEARS VALVES CPVC 플러그 게이트 밸브, SR 나사산, FKM
- SPEARS VALVES FKM 틈막이, Fipt x Fipt를 가진 PVC 신식 표준 탱크 접합기