WESTWARD 핸드 탭 테이퍼 탄소강
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 재료: 고 탄소강 , 탭 스타일: 작은 초 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LXN3 | 조잡한 | 4 | 2.5 " | 1.00mm | D5 | 0.255 " | M6 | 1" | ₩ 3,990 | |
A | 2LXN5 | 조잡한 | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ₩ 4,760 | |
B | 2LXE8 | UNC | 4 | 3.375 " | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 7,070 | |
B | 2LXF3 | UNC | 4 | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 10,342 | |
C | 2LXD2 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ₩ 3,955 | |
C | 2LXD3 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 3,185 | |
A | 2LXD7 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 5,600 | |
B | 2LXF5 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 14,682 | |
A | 2LXE2 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 4,427 | |
A | 2LXE4 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 4,550 | |
C | 2LXD5 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 3,219 | |
B | 2LXF6 | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 14,367 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 폴리 셔 및 버퍼
- 폐기 캔
- 피펫
- 흠뻑 젖은 샤워
- 흡수성 유지 보수 담요
- 캐비닛
- 선반 및 보관 랙
- 특수 안전 장비
- 와이어 관리
- 포장 품질
- JET TOOLS 산업용 벤치 그라인더
- CHECKERS 휠 꽉
- HAYWARD DB 시리즈 이중 바스켓 스트레이너
- APPROVED VENDOR 잠금 뚜껑 지원
- LISLE 테스트 점퍼
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF CTS 트랜지션 유니온, 수나사, 황동 Fipt x CPVC 마개
- EATON 호스 어셈블리
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착형 감속기, 115 크기