그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 나일론 |
그릇 크기 | 0.003 온스 |
드레인 포트 크기 | 1/4 "튜브 |
필터 미디어 | 마이크로 화이버 |
주택 자재 | 나일론 |
최대. 흐름 | CFM 6.3 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 230도 F |
전체 높이 | 3.28 " |
전체 폭 | 1" |
파이프 크기 | 1/4 "튜브 |
크기 | 세밀화 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.