MSA 단일 가스 감지기
가스 감지기 그레이
가스 감지기
MSA의 알테어 시리즈 가스 검지기는 더 빠른 응답 시간, 더 나은 안정성 및 더 긴 서비스 수명을 제공하는 업계 최고의 Xcell 센서 기술을 통합합니다. 이 감지기는 가연성 가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소, 이산화황, 암모니아, 염소 및 VOC의 존재를 감지할 수 있습니다. 65피트 낙하를 견딜 수 있는 오버몰딩된 IP10 인증 폴리카보네이트 하우징과 일관된 가스 흐름을 제공하는 현장에서 입증된 펌프와 통합되어 있습니다. 0.1ppm, 1ppm 및 5ppm 분해능 옵션으로 제공되는 광범위한 가스 검지기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
MSA의 알테어 시리즈 가스 검지기는 더 빠른 응답 시간, 더 나은 안정성 및 더 긴 서비스 수명을 제공하는 업계 최고의 Xcell 센서 기술을 통합합니다. 이 감지기는 가연성 가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소, 이산화황, 암모니아, 염소 및 VOC의 존재를 감지할 수 있습니다. 65피트 낙하를 견딜 수 있는 오버몰딩된 IP10 인증 폴리카보네이트 하우징과 일관된 가스 흐름을 제공하는 현장에서 입증된 펌프와 통합되어 있습니다. 0.1ppm, 1ppm 및 5ppm 분해능 옵션으로 제공되는 광범위한 가스 검지기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
단일 가스 감지기
단일 가스 감지기 Hcn 0~30ppm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10076729 | AB4ZMF | ₩ 1,766,712 |
더 알아보기
- 클램프
- 지붕 통풍기
- 안전표시
- 천장 타일 및 단열재
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 형광등 액세서리
- 계단 등반 핸드 트럭
- 공기 속도 송신기
- 조직학
- 숟가락과 돌리
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- GE LIGHTING 백열등, G16 1/2
- SNAP-TITE 니플, 316 SS, 1 / 4-18
- OHAUS 하버드 여행 균형 규모
- HOFFMAN 유형 1 프리 스탠드 랙 각도
- HOFFMAN 유형 1 표면 실장 전화 캐비닛
- SPEARS VALVES P110 PVC 배수 폐기물 벤트 피팅 청소 플러그, MPT
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE70 부싱 드럼 풀리
- CLR 세정제
- HUMBOLDT 슈미트 해머