공기 속도 송신기
Dwyer 풍속 트랜스미터는 배기 스택 흐름 및 환기 추적 작업은 물론 HVAC 또는 클린룸 시스템의 공기 흐름을 모니터링하도록 설계되었습니다. 이들 드와이어 에어...자세히 보기
스타일 | 모델 | 정확성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | AVUL-3DM1 | ₩1,020,390 | RFQ | |
A | AVUL-3DM1-LCD | ₩1,121,785 | RFQ | |
A | AVUL-3DB1-LCD | ₩1,121,785 | RFQ | |
A | AVUL-3DA1-LCD | ₩835,450 | RFQ | |
A | AVUL-3DA1 | ₩729,522 | RFQ | |
A | AVUL-3DB1 | ₩1,029,105 | RFQ | |
A | AVUL-5DA1 | ₩469,682 | RFQ | |
A | AVUL-5DA1-LCD | ₩575,435 | RFQ | |
A | AVUL-5DM1-LCD | ₩853,422 | RFQ | |
A | AVUL-5DB1 | ₩739,444 | RFQ | |
A | AVUL-5DM1 | ₩739,444 | RFQ | |
A | AVUL-5DB1-LCD | ₩853,422 | RFQ |
스타일 | 모델 | 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 641-6-LED | ₩1,709,242 | ||
A | 641-6 | ₩1,561,385 | ||
A | 641-12-LED | ₩1,794,397 | ||
A | 641-12 | ₩1,561,385 | ||
A | 641-18 | ₩1,609,177 | ||
A | 641-18-LED | ₩1,799,910 | ||
A | 641-24-LED | ₩1,919,767 | ||
A | 641-24 | ₩1,569,417 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 641RM-12-LED | ₩1,617,647 | |
A | 641RM-12 | ₩1,309,945 |
공기 속도 송신기
드와이어 악기 공기 속도 트랜스미터는 HVAC 또는 클린룸 시스템뿐만 아니라 배기 스택 흐름 및 환기 추적 작업의 공기 흐름을 모니터링하도록 설계되었습니다. 이러한 CE 마크 트랜스미터는 0~15000fpm 범위의 유량에서 정확한 속도 측정을 제공하는 가열식 질량 유량 센서와 번거로움 없는 교정을 위한 푸시 버튼 설정 기능을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 신호를 약화시키는 디지털 필터와 제한된 공간에 설치할 수 있는 NEMA 4X 등급 인클로저가 장착되어 있습니다. 이 트랜스미터는 화씨 -40~212도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 Dwyer 공기 속도 트랜스미터는 6, 12, 18 및 24인치 프로브 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
자주하는 질문
풍속 송신기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 풍속 트랜스미터와 센서를 정기적으로 청소하여 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 정확한 측정을 위해 송신기를 주기적으로 교정하십시오.
- 손상되거나 마모된 구성 요소를 검사하고 교체하십시오.
- 적절한 전원 공급 장치와 전기 연결을 확인하십시오.
- 극한의 온도와 환경 조건으로부터 트랜스미터를 보호하십시오.
풍속 트랜스미터의 디지털 필터는 측정된 속도의 변동을 어떻게 완화합니까?
디지털 필터는 센서 신호의 급격한 변화 또는 변동을 감쇠하여 측정된 속도의 변동을 완화할 수 있습니다. 컷오프 주파수 또는 시간 상수와 같은 필터 매개변수를 조정하여 필터는 속도 신호의 변화에 대한 제어된 응답을 제공할 수 있습니다. 이 스무딩 효과는 고주파 노이즈 또는 단기 변동을 제거하여 시간이 지남에 따라 보다 안정적이고 일관된 속도 측정을 수행하는 데 도움이 됩니다.
풍속 트랜스미터에서 소음 감소가 중요한 이유는 무엇입니까?
노이즈 감소는 측정된 속도 데이터의 정확도를 향상시키는 데 도움이 되기 때문에 풍속 트랜스미터에서 매우 중요합니다. 공기 속도 측정은 센서 신호의 전기적 간섭 또는 무작위 변동과 같은 다양한 노이즈 소스의 영향을 받을 수 있습니다. 잡음을 줄이기 위해 디지털 필터를 적용함으로써 트랜스미터는 더 깨끗하고 신뢰할 수 있는 출력을 제공할 수 있으므로 정확한 속도 정보에 의존하는 애플리케이션에서 더 나은 의사 결정 및 제어가 가능합니다.
Dwyer는 전송 범위를 조정할 수 있는 풍속 송신기를 제공합니까?
응, 드와이어 641 시리즈 풍속 송신기를 사용하면 사용자는 분당 8피트(FPM)부터 250FPM까지, 해당 미터법 범위는 초당 15000미터(MPS)부터 1.25MPS까지 75가지 범위 중에서 선택할 수 있습니다.
접근하기 어려운 지역의 풍속을 어떻게 감지합니까?
드와이어를 사용할 수 있습니다. 풍속 송신기. 이 제품에는 제한된 공간이나 접근하기 어려운 지역에서 사용자가 풍속을 감지하는 데 도움이 되는 XNUMX피트 길이의 케이블이 있습니다.
풍속 트랜스미터의 정확도에 영향을 미칠 수 있는 요소는 무엇이며 사용자가 정확한 판독값을 어떻게 보장할 수 있습니까?
- 정확도를 유지하려면 제조업체 지침에 따른 정기적인 교정이 중요합니다.
- 공기 흐름 경로 내에서 센서 위치를 지정하는 것이 중요합니다. 구부러진 곳이나 장애물 근처와 같이 잘못 배치하면 난류가 발생하고 판독값이 부정확해질 수 있습니다.
- 온도, 습도 및 기압 변화는 공기 밀도에 영향을 주어 측정 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. 트랜스미터가 이러한 조건에 맞게 교정되었는지 확인하십시오.
- 센서 유형에 따라 정확도와 응답 시간이 다릅니다. 특정 응용 분야 및 정확도 요구 사항에 맞는 센서 유형을 선택하십시오.
- 유량 프로필을 고려하고 적절한 센서 수와 배치를 선택하십시오.
더 알아보기
- 튜브피팅
- 비옷
- 데이터 및 통신
- 도르래 및 풀리
- 연마재 장착 지점
- 오일 공기 및 연료 필터
- 시험 장비
- 패키지 중지
- 콘크리트 체인 톱 체인 및 바
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 일반 등급 커넥터, 15, 20 및 50A 전류 정격
- NIBCO 클래스 150 나사산 컴패니언 플랜지
- WESCO 독 조명 및 팬
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 브래킷이 있는 비금속 케이블/호스 캐리어
- PASS AND SEYMOUR 전원 콘센트 부드러운 벽 플레이트
- COOPER B-LINE B422 시리즈 직각 클램프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-14 Unf
- GRUVLOK 동심 감속기
- SPEARS VALVES CPVC 실험실 볼 밸브, 밸브 전용 나사산 끝단, FKM
- Cementex USA 기능 시리즈, 40 Cal. 코트와 바지 배낭 키트