그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 가스 감지기 |
알람 설정 | 조절할 수 있는 |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 1 년 |
배터리 타입 | 리튬 |
깊이 | 1-29 / 32 " |
감지 | 염소 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | Cl2 |
높이 | 3 13 / 32 " |
주택 컬러 | 회색 |
작동 온도 범위 | -10도 ~ 40도 (화씨 14도 ~ 104도), -20도 ~ 50도 (화씨 -4도 ~ 122도) |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 10 ppm |
폭 | 2 13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9027102000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.