그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 가스 감지기 |
알람 설정 | 낮은 35ppm, 높은 70ppm |
경보 종류 | 청각, 시각 및 진동 |
배터리 수명 | 최대 1500 시간 |
배터리 타입 | AA 알카라인 |
깊이 | 0.75 " |
감지 | 일산화탄소 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | CO |
높이 | 3.38 " |
작동 온도 범위 | -4 ~ 122도 F, -20 ~ 50도 C |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 999 ppm |
폭 | 2.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가스 종류 | 알람 설정 | 경보 종류 | 높이 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 센서 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18105247 | H2S | 낮은 10ppm, 높은 20ppm | 청각, 시각 및 진동 | 3.38 " | -4 ~ 122도 F, -20 ~ 50도 C | 25ppm | 0 - 500 ppm | 2.3 " | ₩ 529,987 | ||
TX1-1 | CO | 사용자 정의 | 청각 (100dB), 시각, 진동 | 3 9 / 10 " | -4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C | 1.0ppm 단위 | 0 - 1000 ppm | 2" | ₩ 681,520 | ||
TX1-2 | H2S | 사용자 정의 | 청각 (100dB), 시각, 진동 | 3 9 / 10 " | -4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C | 0.1ppm 단위 | 0 - 200 ppm | 2" | ₩ 716,047 | ||
TX1-4 | NO2 | 사용자 정의 | 청각 (100dB), 시각, 진동 | 3 9 / 10 " | -4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C | 0.1ppm 단위 | 0 - 150 ppm | 2" | ₩ 1,004,640 | ||
TX1-5 | SO2 | 사용자 정의 | 청각 (100dB), 시각, 진동 | 3 9 / 10 " | -4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C | 0.1ppm 단위 | 0 - 150 ppm | 2" | ₩ 1,004,640 | ||
18100060-2 | H2S | 조절할 수 있는 | 청각, 시각 및 진동 | 3.68 " | -40 ~ 140도 F, -40 ~ 60도 C | 25ppm | 0 - 500 ppm | 2" | ₩ 1,037,715 | ||
18100060-3 | O2 | 조절할 수 있는 | 청각, 시각, 진동 | 3 11 / 16 " | -40도에서 140도 F, -40도에서 60도 C | 25ppm | 0 ~ 30 % vol. | 2" | ₩ 996,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.