그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 가스 모니터 |
알람 설정 | 최저 19.5 %, 최고 23.5 % |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 2 년 |
배터리 타입 | 리튬 |
깊이 | 1.625 " |
감지 | 산소 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | O2 |
높이 | 3.75 " |
주택 컬러 | 노란색 |
작동 온도 범위 | 화씨 -4 ~ 122도 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 알람 설정 | 경보 종류 | 감지 | 가스 종류 | 높이 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC2-H | 낮음 : 10ppm, 높음 : 15ppm | 청각, 시각 및 진동 | 황화수소 | H2S | 3.437 " | -40 ~ +122도 F / -40 ~ +50도 C | ₩ 422,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.