그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인증 중고 단일 가스 감지기 |
알람 설정 | 조절할 수 있는 |
경보 종류 | 청각 (95dB), 시각, 진동 |
배터리 수명 | 2600 시간. |
배터리 타입 | CR2 리튬 |
깊이 | 1.125 " |
감지 | 암모니아 |
디스플레이 | 그래픽 LCD |
가스 종류 | NH3 |
높이 | 3 45 / 64 " |
주택 컬러 | 검정 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 60도 C (-40도 ~ 140도 F) |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 500 ppm |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9027102000 |
모델 | 감지 | 가스 종류 | 분해능 | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBPRO-1-CPO | 일산화탄소 | CO | 25ppm | 0 - 1500 ppm | ₩ 755,947 | |
GBPRO-2-CPO | 황화수소 | H2S | 25ppm | 0 - 500 ppm | ₩ 798,735 | |
GBPRO-3-CPO | 산소 | O2 | 0.1 % vol. | 볼륨의 0 ~ 30 % | ₩ 729,435 | |
GBPRO-4-CPO | 이산화질소 | NO2 | 25ppm | 0 - 150 ppm | ₩ 1,071,385 | |
GBPRO-5-CPO | 이산화황 | SO2 | 25ppm | 0 - 150 ppm | ₩ 1,066,765 | |
GBPRO-7-CPO | 염소 | Cl2 | 25ppm | 0 - 100 ppm | ₩ 1,207,202 | |
GBPRO-8-CPO | 이산화 염소 | 클로2 | 25ppm | 0 - 1 ppm | ₩ 1,304,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.