그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어건 노즐 |
공기 소비 | 22SCFM |
소재베이스 | 316 스테인레스 스틸 |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
길이 | 2 3 / 50 " |
맥스. dBA | 77 |
노즐 타입 | 플랫, 안전 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8467920090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 지름 | 인 레트 크기 | 길이 | 맥스. dBA | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108SS | 2.5SCFM | - | 1/6 x 1/2 " | 1 / 2 " | 58 | ₩ 132,895 | ||
1108SS-NPT | 2.5SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 7 / 8 " | 58 | ₩ 169,557 | ||
1109SS | 4.9SCFM | - | 1/5 x 1/2 " | 5 / 8 " | 68 | ₩ 139,755 | ||
1109SS-NPT | 4.9SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 1" | 68 | ₩ 176,417 | ||
1110SS | 8.3SCFM | - | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | ₩ 144,357 | ||
1110SS-NPT | 8.3SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | 75 | ₩ 181,755 | ||
1102SS | 10SCFM | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ₩ 181,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.