SPEEDAIRE 로터리 베인 에어 모터, 주철 및 알루미늄
스타일 | 모델 | 최대 RPM | CFM | 높이 | 설치 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX71 | 10,000 | 20.5 | 2.22 " | 허브 | 10,000 | 2.22 " | 4.25 " | 2.44 " | ₩ 321,055 | |
B | 22UX74 | 3000 | 78 | 5.35 " | 발 | 3000 | 5.35 " | 5.88 " | 3.74 " | ₩ 374,237 | |
C | 22UX75 | 3000 | 78 | 3.94 " | 페이스메이크업 | 3000 | 3.94 " | 5.8 " | 3.94 " | ₩ 363,282 | |
D | 22UX44 | 3000 | 30 | 6.6 " | 플랜지 NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 5.8 " | 6.6 " | ₩ 458,430 | |
E | 22UX45 | 3000 | 75 | 3.74 " | 페이스메이크업 | 3000 | 3.74 " | 6.57 " | 4.32 " | ₩ 434,455 | |
F | 22UX46 | 3000 | 72 | 6.6 " | 플랜지 NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 6.63 " | 6.6 " | ₩ 412,895 | |
G | 22UX47 | 3000 | 130 | 5.83 " | 발 | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | ₩ 596,487 | |
H | 22UX73 | 3000 | 78 | 5.35 " | 발 | 3000 | 5.35 " | 5.88 " | 3.74 " | ₩ 379,557 | |
I | 22UX43 | 3000 | 30 | 3.97 " | 허브 | 3000 | 3.97 " | 4.96 " | 3.97 " | ₩ 308,385 | |
J | 22UX48 | 3000 | 130 | 6.5 " | 플랜지 NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | ₩ 698,180 | |
K | 22UX49 | 3000 | 130 | 6.5 " | 플랜지 NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | ₩ 515,427 | |
L | 22UX72 | 3000 | 30 | 5.35 " | 발 | 3000 | 5.35 " | 4.96 " | 3.74 " | ₩ 329,262 | |
M | 22UX76 | 3000 | 128 | 5.83 " | 발 | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | ₩ 481,284 | |
N | 22UX42 | 6000 | 27 | 2.52 " | 허브 | 6000 | 2.52 " | 4.69 " | 3" | ₩ 261,047 | |
O | 22UX41 | 6000 | 27 | 2.22 " | 허브 | 6000 | 2.22 " | 4.69 " | 2.44 " | ₩ 286,965 |
로터리 베인 에어 모터, 주철 및 알루미늄
SPEEDAIRE 공기 모터는 효율을 높이기 위해 저전력 작동 시 전기 모터와 함께 사용됩니다. 또한 원하는 속도로 작동하여 최대 125CFM의 공기 유량을 제공합니다. 이 공기 모터는 열악한 환경에서 내구성을 위해 주철 및 알루미늄 하우징을 특징으로 합니다. 허브 장착형이며 소음 수준을 줄이기 위해 방전 머플러가 장착되어 있습니다. 3000, 6000 및 10000 RPM의 정격 속도로 제공되는 다양한 에어 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 의자
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 데크 네일
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 음성 데이터 하우징
- 공기압 도구
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 지게차 및 지게차 부착물
- 재료 리프트
- 스페이서 및 스탠드 오프
- APPROVED VENDOR 스위블 아이 풀리
- ALPHA FITTINGS 밀어서 연결 피팅 키트, 범용 나사산
- JOHNSON CONTROLS 압력 제어
- FOL-DA-TANK 내부 / 외부 플랜지 세트
- EDWARDS SIGNALING Enclosures
- MARTIN SPROCKET #1 드라이브 샤프트, 브론즈 베어링, 플레이트/씰
- RACO 도관 커넥터
- JONARD 동력계 게이지
- JOHNSON CONTROLS 솔레노이드 에어 밸브
- HUB CITY 베개 블록 베어링