SPEEDAIRE 22UX49 공기 모터 4.00 Hp 130 Cfm 플랜지 장착
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 모터 |
CFM | 130 |
마감재 | 회색 |
높이 | 6.5 " |
주택 자재 | 주철 및 알루미늄 |
HP | 4 |
키 웨이 | 0.19 " |
길이 | 8.29 " |
자재 | 주철 및 알루미늄 |
맥스. 기류 | CFM 128 |
맥스. 기압 | 100 PSI |
최대 RPM | 3000 |
설치 | 플랜지 NEMA 56C |
무부하 RPM | 3000 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 길이 | 8.126 " |
전체 폭 | 6.5 " |
포트 크기 | NPT 1 / 2 " |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM @ Max. 토크 | 250 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.95 " |
온도 | 250도 F |
타입 | 로터리 베인 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.52 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대 RPM | CFM | 높이 | 설치 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX41 | 6000 | 27 | 2.22 " | 허브 | 6000 | 2.22 " | 4.69 " | 2.44 " | ₩ 289,485 | ||
22UX42 | 6000 | 27 | 2.52 " | 허브 | 6000 | 2.52 " | 4.69 " | 3" | ₩ 262,412 | ||
22UX43 | 3000 | 30 | 3.97 " | 허브 | 3000 | 3.97 " | 4.96 " | 3.97 " | ₩ 327,967 | ||
22UX44 | 3000 | 30 | 6.6 " | 플랜지 NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 5.8 " | 6.6 " | ₩ 482,825 | ||
22UX45 | 3000 | 75 | 3.74 " | 페이스메이크업 | 3000 | 3.74 " | 6.57 " | 4.32 " | ₩ 442,540 | ||
22UX46 | 3000 | 72 | 6.6 " | 플랜지 NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 6.63 " | 6.6 " | ₩ 414,767 | ||
22UX47 | 3000 | 130 | 5.83 " | 발 | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | ₩ 605,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.