GAST 알루미늄 및 주철 로터리 베인 에어 모터
필터
마침 : 파란색 , 키: 6.5 " , 하우징 재질: 주철 및 알루미늄 , 키 홈: 0.19 " , 재료: 알루미늄 및 주철 , 맥스. RPM: 3000 , 장착: 플랜지 , 무부하 RPM: 3000 , 작동 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 250도 , 전체 높이: 6.5 " , 전반적인 너비: 6.5 " , 회전: 회전 , 축 직경: 5 / 8 " , 축 길이: 2.06 " , 온도: 0 - 250 , 유형: 로터리 베인 , 너비: 6.5 "
스타일 | 모델 | CFM | HP | 길이 | 맥스. 기류 | 전체 길이 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 오전 2시 -NRV-251 | 30 | 0.75 | 5.87 " | CFM 30 | 5.870 " | NPT 1 / 4 " | ₩ 577,430 | |
A | 오전 4시 -NRV-251 | 72 | 1.50 | 6.69 " | CFM 78 | 6.69 " | NPT 1 / 4 " | ₩ 601,475 | |
A | 오전 6시 -NRV-251 | 130 | 4.00 | 8.29 " | CFM 128 | 8.29 " | NPT 1 / 2 " | ₩ 980,122 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 라이트 패널
- 내열 장갑
- 결합 된 부직포 바퀴
- 철도 유출 방지
- 접착 테이프 측정
- 머리보호구
- 고무
- 세련
- 전기관련 테스터
- 모어 및 트리머
- SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 1-1/2" 보어 직경
- UNGER 평면 걸레
- LEGRIS 흐름 제어 조절기
- REVCOR 프로펠러, 22 인치
- THOMAS & BETTS 54211 시리즈 러그 압축 커넥터
- LEESON PZ 시리즈 기어 모터 단상 완전 밀폐형 평행축
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- 80/20 도어 캐치
- TSUBAKI QD 시리즈 커플링