내열 장갑
내열 장갑은 극심한 열, 화염, 뜨거운 표면 및 용융물로부터 손과 손목을 보호하기 위해 다양한 산업 및 가정 환경에서 사용되는 필수 안전 장비입니다....자세히 보기
증기 방지 장갑
DayMark 921 시리즈 증기 방지 장갑은 최대 225°F 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 끓는 증기, 뜨거운 물 및 뜨거운 표면으로부터 보호합니다. 이러한 특수 손 보호 도구는 열과 증기에 노출되는 제조, 식품 가공 및 증기 동력 시설에서 주로 사용됩니다. 이 SteamGloves를 사용하면 뜨거운 냄비, 팬, 끓는 액체를 안전하게 다룰 수 있습니다. 또한 화상과 부상의 위험을 최소화할 뿐만 아니라 생산성도 향상시킵니다.
DayMark 921 시리즈 증기 방지 장갑은 최대 225°F 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 끓는 증기, 뜨거운 물 및 뜨거운 표면으로부터 보호합니다. 이러한 특수 손 보호 도구는 열과 증기에 노출되는 제조, 식품 가공 및 증기 동력 시설에서 주로 사용됩니다. 이 SteamGloves를 사용하면 뜨거운 냄비, 팬, 끓는 액체를 안전하게 다룰 수 있습니다. 또한 화상과 부상의 위험을 최소화할 뿐만 아니라 생산성도 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ULD-IMPC5-06-XXL | ₩78,400 | |
A | ULD-IMPC5-07-XXXL | ₩78,347 | |
A | ULD-IMPC5-04-L | ₩76,982 | |
A | ULD-IMPC5-03-M | ₩81,130 | |
A | ULD-IMPC5-02-S | ₩77,630 | |
A | ULD-IMPC5-05-XL | ₩80,517 |
헤비 웨이트 핫 밀 내열 장갑, 녹색
경제적인 무게의 핫 밀 장갑
니트 장갑, 250 Deg. F 손 보호, 면
가죽 내열 장갑
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 375KGVBL | ₩119,105 | 2 | |
A | 375KGVBM | ₩119,105 | 2 | |
A | 375KGVBS | ₩119,105 | 2 | |
A | 375KGVBXL | ₩119,105 | 2 | |
B | 375KGVBXXXL | ₩119,105 | 2 | |
B | 375KGVBXS | ₩119,105 | 2 | |
A | 375KGVBXXL | ₩119,105 | 2 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NSIND-91-010 | ₩99,592 | |
A | NSIND-91-011 | ₩99,592 | |
A | NSIND-91-012 | ₩99,592 | |
A | NSIND-91-008 | ₩99,592 | |
A | NSIND-91-009 | ₩99,592 |
가죽 내열 장갑
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 63-9-766FL | ₩167,632 | 1 | ||
B | 20-1-1605-MK | ₩52,710 | 2 | ||
B | 20-1-1605-SK | ₩52,710 | 2 | ||
B | 20-1-1605-XL-K | ₩52,710 | 2 | ||
B | 20-1-1605-XS-K | ₩52,710 | 2 | ||
B | 20-1-1605-X2L-K | ₩52,710 | 2 | ||
B | 20-1-1605-LK | ₩52,710 | 2 |
역학 스타일 바늘 찔림 방지 장갑
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MXVSBPB/S | ₩90,492 | |
A | MXVSBPB/L | ₩90,492 | |
A | MXVSBPB/XX | ₩90,492 | |
B | MXHV2PB/L | ₩175,122 | |
B | MXHV2PB/S | ₩175,122 | |
B | MXHV2PB/XL | ₩175,122 | |
C | MXHVPB/XXL | ₩91,770 | |
A | MXVSBPB/M | ₩90,492 | |
C | MXHVPB/M | ₩91,770 | |
C | MXHVPB/S | ₩91,770 | |
B | MXHV2PB/M | ₩175,122 | |
B | MXHV2PB/XXL | ₩148,662 | |
A | MXVSBPB/XL | ₩90,492 | |
C | MXHVPB/L | ₩91,770 | |
C | MXHVPB/XL | ₩91,770 |
내열 장갑, 테리 천
Condor 4JC 내열 장갑은 고온 위험이 만연한 주조 공장, 금속 가공, 용접 및 유리 제조 작업에 사용됩니다. 이 장갑은 극심한 열, 스파크, 용융 금속 및 열 위험으로부터 작업자를 보호하여 뜨거운 물질과 장비를 취급하는 동안 안전을 보장합니다.
Condor 4JC 내열 장갑은 고온 위험이 만연한 주조 공장, 금속 가공, 용접 및 유리 제조 작업에 사용됩니다. 이 장갑은 극심한 열, 스파크, 용융 금속 및 열 위험으로부터 작업자를 보호하여 뜨거운 물질과 장비를 취급하는 동안 안전을 보장합니다.
가죽 내열 장갑
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PD43612XXL | ₩129,395 | |
B | PD43612M | ₩129,395 | |
A | PD43612XL | ₩129,395 | |
A | PD43612L | ₩129,395 |
화이트 핫 밀 장갑
Heatworx 강화 의무 장갑
Ironclad Heatworx 강화 의무 장갑은 거친 작업 조건에서 고성능 및 보호에 이상적입니다. 건설, 자동차 작업, 용접, 금속 가공 및 손의 안전과 손재주가 중요한 모든 중장비 작업에 사용됩니다.
Ironclad Heatworx 강화 의무 장갑은 거친 작업 조건에서 고성능 및 보호에 이상적입니다. 건설, 자동차 작업, 용접, 금속 가공 및 손의 안전과 손재주가 중요한 모든 중장비 작업에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HW4-06-XXL | ₩87,360 | ||
A | HW4-04-L | ₩87,360 | ||
A | HW4-03M | ₩87,360 | ||
A | HW4-02-S | ₩87,360 | ||
A | HW4-05-XL | ₩87,360 |
증기 방지 장갑
DayMark 922 시리즈 증기 방지 장갑은 뜨거운 물체를 다루거나 증기가 있는 환경에서 작업할 때 사용자를 열로부터 보호합니다. FDA 21 CFR 승인 장갑은 식품 서비스 스테이션, 상업용 주방 및 고온 응용 분야와 관련된 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
DayMark 922 시리즈 증기 방지 장갑은 뜨거운 물체를 다루거나 증기가 있는 환경에서 작업할 때 사용자를 열로부터 보호합니다. FDA 21 CFR 승인 장갑은 식품 서비스 스테이션, 상업용 주방 및 고온 응용 분야와 관련된 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
내열 장갑, 면
남성용 케블라 면 내열 장갑
Condor Kevlar 면 내열 장갑은 용접, 금속 가공 및 주조 공장과 같이 고온 및 용융된 재료에 노출되는 일이 흔한 열 및 화염으로부터 보호하는 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 장갑은 복사열, 스파크 및 뜨거운 표면에 대한 장벽을 제공합니다.
Condor Kevlar 면 내열 장갑은 용접, 금속 가공 및 주조 공장과 같이 고온 및 용융된 재료에 노출되는 일이 흔한 열 및 화염으로부터 보호하는 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 장갑은 복사열, 스파크 및 뜨거운 표면에 대한 장벽을 제공합니다.
내열 장갑
시카고 보호복 234 시리즈 내열 장갑은 고온 및 열 위험으로부터 향상된 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 주조 공장, 용접 작업, 유리 제조 및 기타 고열 환경에서 사용됩니다.
시카고 보호복 234 시리즈 내열 장갑은 고온 및 열 위험으로부터 향상된 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 주조 공장, 용접 작업, 유리 제조 및 기타 고열 환경에서 사용됩니다.
파라 아라미드/메타 아라미드 심리스 내열 장갑
Wells Lamont 2610 시리즈 내열 장갑은 고온 및 열 위험으로부터 보호합니다. 그들은 제조, 건설, 용접 및 소방 분야에 유용합니다.
Wells Lamont 2610 시리즈 내열 장갑은 고온 및 열 위험으로부터 보호합니다. 그들은 제조, 건설, 용접 및 소방 분야에 유용합니다.
42-474 Activarmr 니트릴 내열 장갑
Ansell ActivArmr 42-474 내성 장갑은 고온, 용융 금속 및 복사열로부터 손을 보호하여 심각한 화상과 부상의 위험을 줄입니다. 극심한 열에 대한 노출이 지속적으로 우려되는 환경에서 작업하는 전문가에게 이상적이며 심각한 사고와 부상으로부터 보호합니다.
Ansell ActivArmr 42-474 내성 장갑은 고온, 용융 금속 및 복사열로부터 손을 보호하여 심각한 화상과 부상의 위험을 줄입니다. 극심한 열에 대한 노출이 지속적으로 우려되는 환경에서 작업하는 전문가에게 이상적이며 심각한 사고와 부상으로부터 보호합니다.
미트 핸드 내열 장갑
콘도르 미트 손 내열 장갑은 열, 스파크 및 용융 물질로부터 손과 팔뚝을 보호하도록 설계되었습니다. 이 벙어리 장갑은 극심한 열과 화상 가능성이 작업자에게 위험을 초래하는 야금, 주조, 용접, 유리 제조 등의 산업에서 사용됩니다.
콘도르 미트 손 내열 장갑은 열, 스파크 및 용융 물질로부터 손과 팔뚝을 보호하도록 설계되었습니다. 이 벙어리 장갑은 극심한 열과 화상 가능성이 작업자에게 위험을 초래하는 야금, 주조, 용접, 유리 제조 등의 산업에서 사용됩니다.
내열 장갑, 케블라/노멕스
자주하는 질문
이 열 장갑을 청소하고 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 손세탁만 하고 눕혀서 말려주세요. 표백제 사용, 다림질, 드라이클리닝, 짜기 등을 피하세요.
- 건조하려면 가열된 요소의 무결성을 유지하기 위해 약한 불로 회전식 건조하세요.
내 필요에 맞는 내열 장갑을 어떻게 선택합니까?
내열 장갑을 선택할 때는 노출될 온도 범위, 노출 기간, 수행할 작업 유형과 같은 요소를 고려하십시오. 적절한 온도 범위에 적합하고 필요한 민첩성과 편안함을 제공하는 장갑을 선택하십시오.
가요 Raptor Supplies Daymark의 증기 방지 장갑도 제공합니까?
예, 고객은 Daymark를 확인할 수 있습니다. 922 증기 방지 장갑 방수 니트 안감 디자인이 있습니다.
내열 장갑이 찢어지거나 마모되는 것을 방지하는 방법은 무엇입니까?
- 꼭 맞는 사이즈를 선택하세요.
- 장갑에 마모 흔적이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 사용 중에 과도한 스트레칭을 피하십시오.
- 걸림을 방지하기 위해 손톱을 다듬습니다.
- 특정 작업에 적합한 장갑을 사용하십시오.
- 장갑은 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
더 알아보기
- 모니터링 장비
- 골재 테스터
- 전선 및 케이블
- 알류미늄
- 탄소강
- 핸드 파일 및 랩
- 손전등 액세서리
- 벤트 어댑터
- 밀폐 공간 히터
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- SQUARE D PJP 계열, 회로 차단기
- CHECKERS 이지 라이더, 주차 정류장
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 단일 리셉터클 개구부
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/2-28 Unef
- EATON 10250T 파일럿 라이트 렌즈
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 테이퍼 부시형 1홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- SIGNODE 코
- DAYTON 에어 디플렉터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- ARIES FILTERWORKS 정수 시스템 소모품