항목 | 에어 모터 |
CFM | 130 |
마감재 | 파란색 |
높이 | 6.5 " |
주택 자재 | 주철 및 알루미늄 |
HP | 4.00 |
키 웨이 | 0.19 " |
키홈 길이 | 0.19 " |
길이 | 8.29 " |
자재 | 알루미늄 및 주철 |
맥스. 기류 | CFM 128 |
맥스. 기압 | 100 PSI |
최대 RPM | 3000 |
설치 | 플랜지 |
무부하 RPM | 3000 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 길이 | 8.29 " |
전체 폭 | 6.5 " |
포트 크기 | NPT 1 / 2 " |
회전 | 회전 |
RPM @ Max. 토크 | 250 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.06 " |
스톨 Tourque (In. Lbs.) | 80 |
온도 | 0 - 250 |
타입 | 로터리 베인 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.7 |
선박 높이 (cm) | 29.97 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM | HP | 길이 | 맥스. 기류 | 전체 길이 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 2시 -NRV-251 | 30 | 0.75 | 5.87 " | CFM 30 | 5.870 " | NPT 1 / 4 " | ₩ 577,430 | ||
오전 4시 -NRV-251 | 72 | 1.50 | 6.69 " | CFM 78 | 6.69 " | NPT 1 / 4 " | ₩ 601,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.