승인된 공급업체 위생 개스킷
필터
자료: EPDM , 온도 범위: -30 Deg.F에서 300 Deg.F
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | |
---|---|---|---|---|
A | TC05GASEPDM | 0.375 " | 0.875 " | RFQ
|
B | TC20GASEPDM | 1.875 " | 2.5 " | RFQ
|
B | TC25GASEPDM | 2.375 " | 3" | RFQ
|
C | TC30GASEPDM | 2.875 " | 3.5 " | RFQ
|
D | TC40GASEPDM | 3.875 " | 4.6 " | RFQ
|
E | TC80GASEPDM | 7.875 " | 8.5 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그리스 및 오일 펌프 액세서리
- 전기 벽 히터 액세서리
- 인버터 액세서리
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 화학 중화제
- 철거 도구 및 장비
- 브러시 롤러 및 트레이
- 릴레이
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 폐기물 처리기
- SOLA/HEVI-DUTY 24VDC, DC 전원 공급 장치
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : LC 시리즈
- DEWALT 8-1 / 2 인치 정밀 트림 마이 터 톱날
- UNISTRUT 코너 각도
- GORLITZ 소켓 퓨전 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 8-36 Unf Lh
- APOLLO VALVES 플렉시블 호스
- FERVI 전기톱 깎이
- ALL MATERIAL HANDLING 아이 핀 키트
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 832 크기, Ironman 웜기어 감속기