항목 | 위생 개스킷 |
내부 Dia. | 7.875 " |
자재 | EPDM |
외부 Dia. | 8.5 " |
온도 범위 | -30 Deg.F에서 300 Deg.F |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TC05GASEPDM | 0.375 " | 0.875 " | - | RFQ
| |
TC20GASEPDM | 1.875 " | 2.5 " | - | RFQ
| |
TC25GASEPDM | 2.375 " | 3" | - | RFQ
| |
TC30GASEPDM | 2.875 " | 3.5 " | - | RFQ
| |
TC40GASEPDM | 3.875 " | 4.6 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.