REVVO 인버티드/에어 카고 스위블 캐스터
필터
캐스터 부하 등급 범위 : 300 ~ 999 파운드 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 나일론 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 핵심 소재: 나일론 , 프레임 마감: 광택 아연 , 프레임 재질: 강철 , 정격 부하: 450의 파운드 , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 비마킹: 가능 , 플레이트 두께: 1 / 8 " , 경주로: 정밀 볼 , 교체 휠: 씨 065 NY1L , 온도. 범위: -4도 ~ 176도 F , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 색상: 백 , 휠 재질: 나일론
스타일 | 모델 | 핵심 색상 | 내부 볼트 구멍 간격 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSL065NY1LT25 | 은 | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 4.031 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ₩ 16,100 | |
B | KSL 065 NY1L T25 | 은 | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3.75 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2.5 " | 1.375 " | ₩ 44,712 | |
A | LSL065NY1L-T25 | 은 | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3 25 / 32 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ₩ 35,070 | |
C | LSL065NY1L | 백 | 3.5 " | 3.5 " | 3 25 / 32 " | 2-3/4 x 4-3/8" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ₩ 57,312 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- 키 공백
- 임시 작업 현장 조명 액세서리
- 휴대용 페인트 분무기
- 핀 바이스
- 렌치
- 하드웨어
- 색인 생성 가능한 도구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- EDSAL 기록 보관함
- HARRINGTON 수동 체인 호이스트
- APPROVED VENDOR 바늘 무딘 스테인레스 스틸 게이지
- COOPER B-LINE 캐스터
- DAYTON 모터 관리 브래킷, CW
- BALDOR / DODGE 엔드 커버 어셈블리
- BALDOR / DODGE SCED, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 포함된 Tigear-3 EZ Kleen 감속기, 크기 13
- BROWNING 펠트 씰
- BROWNING VFCS 200 시리즈 표준 듀티 파일럿 플랜지 카트리지 장착 볼 베어링