SOLA / HEVI-DUTY 24VDC, DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 금속 , IP 등급: 20 , NEMA 등급: 1 , 출력 전압: 24 VDC
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-24-036T | 선의 | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 448,315 | |
B | SLS-24-012T | 선의 | 1.62 " | 3.99 " | 4.84 " | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 263,217 | |
C | SLS-24-072T | 선의 | 2.75 " | 4.87 " | 13.98 " | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 735,367 | |
C | SLS-24-120T | 선의 | 3.46 " | 4.92 " | 16.85 " | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 865,900 | |
B | SLS-24-024T | 선의 | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 319,690 | |
C | SLS-24-048T | 선의 | 2.75 " | 4.87 " | 9" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 670,915 | |
D | SCP30S24DN | 스위칭 | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -25도 ~ 65도 C | ₩ 556,832 | |
E | SDN2.5-24-100P | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 1.97 " | 47 ~ 63 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 660,520 | |
F | SDN5-24-100P | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 47 ~ 63 | 115에서 230 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 882,980 | |
G | SDN5-24-100C | 스위칭 | 4.36 " | 4.85 " | 1.97 " | 60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | -25도 ~ 60도 C | ₩ 731,622 | |
H | SDN20-24-100C | 스위칭 | 4.98 " | 4.85 " | 3.42 " | 60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | -25도 ~ 60도 C | ₩ 1,754,357 | |
F | SDN4-24-100LP | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 47 ~ 63 | 115에서 230 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 950,985 | |
I | SDN10-24-100P | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 3.26 " | 47 ~ 63 | 115에서 230 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 1,381,747 | |
J | SDN10-24-100C | 스위칭 | 4.36 " | 4.85 " | 2.36 " | 60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | -25도 ~ 60도 C | ₩ 1,031,712 | |
K | SCP30S24B-DN | 스위칭 | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | -25도 ~ 65도 C | ₩ 534,992 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대 면적 진공 청소기
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg
- 창 팬
- 청각 밴드
- 밴드 클램프 도구
- 튜브피팅
- 하드웨어 공급
- 전기관련 테스터
- 알류미늄
- 전구 관련 제품
- BRADY 파이프 마커, 저압 공기
- GUARDAIR 울트라 벤 투리 안전 에어건
- WESTWARD 지퍼백
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-16 Un
- TOUGH GUY 비누 패드
- 3M 스크러버 스폰지
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 50 체인
- HUMBOLDT FlexPanel 압력 제어 시스템
- MASTER LOCK 1482B 자물쇠 스테이션
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 스틸 마이터 기어