그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 1.62 " |
높이 | 3.99 " |
대기 시간 | 50 밀리 초 |
Hz | 47 ~ 63 |
입력 전압 | 100/120/220/230/240 VAC |
설치 | 패널 |
작동 온도 범위 | 0도 ~ 50도 C |
출력 암페어 | 1.2 |
출력 노이즈 | 3mV 미만 |
Output Voltage | 24 VDC |
전력 정격 | 28.8W |
스타일 | 선의 |
폭 | 4.84 " |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8504409510 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30S24DN | 스위칭 | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -25도 ~ 65도 C | ₩ 556,832 | ||
SDN2.5-24-100P | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 1.97 " | 47 ~ 63 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 660,520 | ||
SDN4-24-100LP | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 47 ~ 63 | 115에서 230 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 950,985 | ||
SDN5-24-100P | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 47 ~ 63 | 115에서 230 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 882,980 | ||
SDN10-24-100P | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 3.26 " | 47 ~ 63 | 115에서 230 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 1,381,747 | ||
SDN5-24-100C | 스위칭 | 4.36 " | 4.85 " | 1.97 " | 60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | -25도 ~ 60도 C | ₩ 731,622 | ||
SDN10-24-100C | 스위칭 | 4.36 " | 4.85 " | 2.36 " | 60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | -25도 ~ 60도 C | ₩ 1,031,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.