DAYTON 송풍기 10 1/2인치
스타일 | 모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H123 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 6.2/3.1 | 0.25 | 48 | ₩ 3,434,585 | |
A | 7H124 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | ₩ 3,524,254 | |
A | 7H150 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 1.4/0.70 | 0.25 | 56 | ₩ 3,444,070 | |
A | 7H151 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | ₩ 3,421,354 | |
A | 7H125 | 1005 | 2350 | 1560 | - | 67 | 7.8/3.9 | 0.50 | 56 | ₩ 3,660,965 | |
A | 7H152 | 1005 | 2350 | 1560 | - | 67 | 2.0/1.0 | 0.50 | 56 | ₩ 3,815,962 | |
A | 7H126 | 1389 | 2685 | 1796 | 1201 | 69 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | ₩ 3,597,142 | |
A | 7H127 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 17.8/8.9 | 1.00 | 56 | ₩ 3,657,465 | |
A | 7H154 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 3.2/1.6 | 1.00 | 56 | ₩ 3,575,722 | |
A | 7H128 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 17.0/8.5 | 1.50 | 56 | ₩ 3,837,732 | |
A | 7H155 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 4.0/2.0 | 1.50 | 143T | ₩ 4,033,452 |
송풍기 10 1/2 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기는 커패시터 시작/3상/분할 위상 모터를 특징으로 하며 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징도 있습니다. 직경 10-1/2인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 또한 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1865~3385rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 핸드 트럭
- 농장 의무 모터
- 네일 세트
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 본딩 및 접지 와이어
- 와셔
- 파워트랜스미션 벨트
- 디스 펜싱 건
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 호스 턱받이 및 소화전
- APPROVED VENDOR 싱글 컷 카바이드 버, 달걀 모양
- VULCAN HART 가이드 롤러 어셈블리
- BENCHMARK SCIENTIFIC 균질화기용 벌크 비드
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 2 1/2-12 스레드
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 16B-2 체인 번호
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 부시 타입 스프로킷 8MM 벨트 피치
- EAZYPOWER 델타 샌딩 패드
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 항공기 확장
- ERIEZ 48C 진동 피더
- BOSTON GEAR 5개의 직경 피치 강철 평 기어