DAYTON 7H155 송풍기 10 1/2인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 3385 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2281 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2250 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2213 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 2175 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 2136 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 2094 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 2006 |
CFM @ 2.500 인치 SP | 1907 |
CFM @ 3.000 인치 SP | 1795 |
CFM @ 3.500 인치 SP | 1670 |
CFM @ 4.000 인치 SP | 1513 |
CFM @ 4.500 인치 SP | 1303 |
dBA @ 5 피트 | 75 |
깊이 | 27 " |
완전 부하 암페어 | 4.0/2.0 |
높이 | 21.875 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 12-7 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 1.50 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 143T |
모터 HP | 1.5 |
모터 RPM | 3495 |
모터 유형 | 삼상 |
출구 높이 | 11.75 " |
출구 폭 | 8" |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 10 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 5 5 / 16 " |
폭 | 17.187 " |
선박 중량 (kg) | 50.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H123 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 6.2/3.1 | 0.25 | 48 | ₩ 3,434,585 | |
7H124 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | ₩ 3,524,255 | |
7H125 | 1005 | 2350 | 1560 | - | 67 | 7.8/3.9 | 0.50 | 56 | ₩ 3,660,965 | |
7H126 | 1389 | 2685 | 1796 | 1201 | 69 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | ₩ 3,597,142 | |
7H127 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 17.8/8.9 | 1.00 | 56 | ₩ 3,657,465 | |
7H128 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 17.0/8.5 | 1.50 | 56 | ₩ 3,837,732 | |
7H150 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 1.4/0.70 | 0.25 | 56 | ₩ 3,444,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.