플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KEN FORGING K2023-3-ZN 아이 볼트, 숄더가 있는 리프트, 강철, 3/8-16 나사 | AD3HHH 3ZHD4

KEN FORGING K2023-3-ZN 아이 볼트, 숄더 포함 리프트, 스틸, 3/8-16 나사산

재고 있음 있음
항목: AD3HHH 모델: K2023-3-ZN교차 참조: 3ZHD4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,057 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목아이 볼트
아이 인사이드 디아.1"
Dia 외부 눈.1-21 / 32 "
아이 볼트 유형어깨로 들어 올리기
마감재 아연
자재강철
전체 길이4.84 "~ 5.22"
생크 직경3 / 8 "
생크 길이3"
어깨 Dia.0.62 ~ 0.69 인치
어깨 길이0.12 "~ 0.19"
측정 시스템인치
나사 길이가득 찬
스레드 크기3 / 8-16
작업 부하 제한1,300 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드7318152095
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KEN FORGING K2023-3-ZN 아이 볼트, 숄더 포함 리프트, 스틸, 3/8-16 나사산
₩ 33,057 /단위