실린더 핸드 트럭
싱글/더블 실린더 핸드 트럭, 600 Lb
Valley Craft 실린더 핸드 트럭은 무거운 가스 실린더 및 탱크를 안전하게 이동하도록 설계되었습니다. 경사면과 경사로를 완벽하게 제어하고 휠을 정지 상태로 유지하기 위해 스틸 슈를 포함한 제동 시스템이 있는 스파크 방지 알루미늄 튜브 구조가 특징입니다. 또한 이 트럭에는 9인치 직경의 표준 가압 실린더를 안전하고 효율적으로 취급하기 위한 노치 조인트 및 솔리드 용접이 장착되어 있으며 고르지 않은 지형 표면에서 충격 흡수를 위한 공압 타이어가 장착되어 있습니다. 수명 연장을 위해 밀봉된 베어링으로 무게를 지탱하기 위해 보호 하우징으로 둘러싸인 강철 축이 있으며 폭은 20인치 및 23인치로 제공됩니다.
Valley Craft 실린더 핸드 트럭은 무거운 가스 실린더 및 탱크를 안전하게 이동하도록 설계되었습니다. 경사면과 경사로를 완벽하게 제어하고 휠을 정지 상태로 유지하기 위해 스틸 슈를 포함한 제동 시스템이 있는 스파크 방지 알루미늄 튜브 구조가 특징입니다. 또한 이 트럭에는 9인치 직경의 표준 가압 실린더를 안전하고 효율적으로 취급하기 위한 노치 조인트 및 솔리드 용접이 장착되어 있으며 고르지 않은 지형 표면에서 충격 흡수를 위한 공압 타이어가 장착되어 있습니다. 수명 연장을 위해 밀봉된 베어링으로 무게를 지탱하기 위해 보호 하우징으로 둘러싸인 강철 축이 있으며 폭은 20인치 및 23인치로 제공됩니다.
용접 실린더 트럭
Dayton 실린더 트럭은 산소 및 아세틸렌 가스 실린더 운반에 이상적입니다. 짧은 기간 동안(24시간 미만) 보관할 수 있습니다. 이 강철 장치는 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있는 강도와 기능을 추가하기 위해 분말 마감 처리가 되어 있습니다. 운송 중에 떨어지는 것을 방지하기 위해 체인 메커니즘을 지원하는 용접 실린더를 보관하기 위한 구획/트레이가 특징입니다. T형, 연속 및 핸들 아이 후크 핸들 변형으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 실린더 트럭은 산소 및 아세틸렌 가스 실린더 운반에 이상적입니다. 짧은 기간 동안(24시간 미만) 보관할 수 있습니다. 이 강철 장치는 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있는 강도와 기능을 추가하기 위해 분말 마감 처리가 되어 있습니다. 운송 중에 떨어지는 것을 방지하기 위해 체인 메커니즘을 지원하는 용접 실린더를 보관하기 위한 구획/트레이가 특징입니다. T형, 연속 및 핸들 아이 후크 핸들 변형으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
방화벽이 있는 가스 실린더 손수레
가스통 트럭
Dayton 가스 실린더 트럭은 가스 실린더를 안전하게 운반하고 보관하도록 설계된 실린더 캐디입니다. 용접 및 의료 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 용접 및 배송 실린더 트럭은 최대 적재 용량이 1500lb인 강철 구조가 특징이며 최대 8개의 실린더를 수용할 수 있습니다. 운반이 용이하도록 롤러 베어링 휠 세트가 장착되어 있습니다. 페놀 및 고무 휠로 제공되는 다양한 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 가스 실린더 트럭은 가스 실린더를 안전하게 운반하고 보관하도록 설계된 실린더 캐디입니다. 용접 및 의료 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 용접 및 배송 실린더 트럭은 최대 적재 용량이 1500lb인 강철 구조가 특징이며 최대 8개의 실린더를 수용할 수 있습니다. 운반이 용이하도록 롤러 베어링 휠 세트가 장착되어 있습니다. 페놀 및 고무 휠로 제공되는 다양한 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
용접 실린더 트럭
스타일 | 모델 | 휠 베어링 | 깊이 | 핸들 타입 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 863-20 | ₩697,130 | |||||||||
B | 503-20 | ₩1,241,695 | |||||||||
C | 403-20 | ₩749,700 | |||||||||
D | 810-6 | ₩206,779 | |||||||||
E | 935 - 8S | ₩371,140 | |||||||||
F | 552-16FW | ₩1,813,980 | |||||||||
G | 402-16FW | ₩1,806,157 | |||||||||
H | 600-10FW | ₩1,477,052 | |||||||||
I | 552-16 | ₩1,402,660 | |||||||||
J | 401-14 | ₩713,020 | RFQ | ||||||||
K | 871-16 | ₩761,442 | |||||||||
L | 870-14 | ₩531,370 | |||||||||
M | 600-10 | ₩647,955 | |||||||||
N | 861-16 | ₩681,030 | |||||||||
O | 860-14 | ₩543,935 | |||||||||
P | 820-10 | ₩326,357 | |||||||||
Q | 1324 IIE | ₩2,328,515 | |||||||||
R | 873-20 | ₩799,540 | |||||||||
S | 504-30 | ₩2,491,195 | |||||||||
T | 554-30 | ₩2,716,770 | |||||||||
U | 554-30FW | ₩2,772,245 |
가스통 트럭
계단 오르기 실린더 트럭
Dayton 계단 오르기 실린더 트럭은 건설, 제조, 식품 가공 및 의료 산업에서 가스 실린더를 이동하거나 임시로 저장하는 데 사용됩니다. 이 트럭은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 실린더를 트럭에 고정하기 위한 스트랩 또는 체인과 충격 흡수를 위한 공압/부드러운 고무 바퀴가 장착되어 있습니다. 이 계단 오르기 실린더 트럭은 최대 적재 용량이 500lb이고 너비는 19.625 및 21인치로 제공됩니다.
Dayton 계단 오르기 실린더 트럭은 건설, 제조, 식품 가공 및 의료 산업에서 가스 실린더를 이동하거나 임시로 저장하는 데 사용됩니다. 이 트럭은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 실린더를 트럭에 고정하기 위한 스트랩 또는 체인과 충격 흡수를 위한 공압/부드러운 고무 바퀴가 장착되어 있습니다. 이 계단 오르기 실린더 트럭은 최대 적재 용량이 500lb이고 너비는 19.625 및 21인치로 제공됩니다.
단일 가스 실린더 핸드 트럭
더블 가스 실린더 핸드 트럭
CYL 시리즈 휴대용 실린더 리프터
스타일 | 모델 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CYL-LT-1-HR | ₩1,011,563 | RFQ | |
B | CYL-LT-1-PN | ₩1,597,435 |
실린더 트럭
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 깊이 | 마감재 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 250-0 | ₩409,605 | |||||||||
B | 750-10 | ₩477,032 | |||||||||
C | 750-20 | ₩653,905 | RFQ | ||||||||
D | LCT-12-6 | ₩2,336,425 | |||||||||
E | 613-10-FW | ₩1,882,037 | |||||||||
F | MAG-2 | - | RFQ | ||||||||
G | 780-10 | ₩1,775,322 | |||||||||
H | 820-8 | ₩291,777 | |||||||||
I | 822-10 | ₩304,780 | RFQ | ||||||||
J | 780 - 10W | ₩1,928,570 | |||||||||
K | 7-900-4P | ₩795,480 | |||||||||
L | EZ로드 -4L | ₩2,975,175 | |||||||||
M | 821-10 | ₩343,997 | RFQ | ||||||||
N | 730-12 | ₩1,766,957 | |||||||||
O | 403-20FW | ₩1,744,820 | |||||||||
P | 552-16H-FW | ₩2,814,822 | RFQ | ||||||||
Q | 554-30T-FW | - | RFQ | ||||||||
R | CT-6 | ₩3,835,352 |
CYL 시리즈 용접 실린더 토치 카트, 폼 충진
스타일 | 모델 | 폭 | 베이스 플레이트 길이 | 프레임 재질 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-E-FF | ₩1,078,534 | |||||||||
B | CYL-EH-FF | ₩1,349,625 | |||||||||
C | CYL-EH-FP-FF | ₩1,901,200 | |||||||||
D | CYL-2-FF-G | ₩2,290,654 | |||||||||
E | CYL-2-FF | ₩1,994,898 | |||||||||
F | CYL-2-FP-FF | ₩2,559,989 |
CYL 시리즈 실린더 돌리
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 휠 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-D-1-HR | ₩458,003 | ||||||
B | CYL-D-1-PN | ₩459,938 | ||||||
C | CYL-DLX-1-HR | ₩641,174 | ||||||
D | CYL-DLX-1-PN | ₩647,080 |
호이스트 링이 있는 가스통 손수레
CYHT 시리즈 용접 실린더 카트
CYL 시리즈 용접 실린더 토치 카트, 공압식
실린더 트럭
스타일 | 모델 | 휠 타입 | 마감재 | 핸들 타입 | 휠 너비 | 폭 | 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TW-30 | ₩719,600 | |||||||||
B | TW-70-8SR-3R | ₩319,987 | |||||||||
C | TW-42-10 | ₩226,870 | |||||||||
D | TW-40-10 | ₩308,140 |
실린더 트럭 1 실린더 600 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2MPV4 | AC2TJA | ₩ 784,122 |
손수레, 1 실린더, 완전 공압식, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RGTS10FP | AF3URB | ₩ 473,130 |
실린더 돌리 경질 고무 바퀴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
34D683 | AC6LFX | ₩ 277,270 |
틸트백 실린더 핸드 트럭, 마그네틱 홀드 인체공학적, 800 Lbs. 적재 능력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MAG-2-3RC | CH6QNC | ₩ 4,095,804 | 자세히 |
실린더 핸드 트럭
실린더 캐디를 포함한 실린더 손수레는 가스 실린더를 안전하게 운반하고 보관하는 데 사용됩니다. 이 트럭은 최대 5800lb의 하중을 처리할 수 있는 견고한 강철 구조를 갖추고 있습니다. Raptor Supplies Akro-Mils와 같은 브랜드의 다양한 실린더 핸드 트럭을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Enpac, Grainger, Justrite, 작은 거인, 수레, Valley Craft, Vestil 및 Westward. Vestil 휴대용 실린더 리프터는 인성을 추가하기 위해 노란색으로 구운 분말 코팅 마감과 실린더를 쉽게 올리고 내릴 수 있는 수동 수동 크랭크 케이블 윈치를 특징으로 합니다. 최대 보안을 위해 실린더를 카트에 고정하는 수동 래칫 스트랩이 장착되어 있습니다. Justrite 단일 실린더 핸드 트럭은 최적의 안전, 강도 및 수명을 제공하기 위해 연속 용접이 가능한 강철 튜브를 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭에는 실린더 롤링을 줄이고 실린더를 편안하고 안전하게 유지하는 견고한 V 자형 실린더 지지대가 함께 제공됩니다. 손쉬운 이동을 용이하게하는 바퀴가있는 다양한 실린더 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 냉각
- 앵커
- 인간 공학
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 에어 펜슬 그라인더
- 벽 모서리 보호대
- 로드 센터 및 패널 보드
- 수냉식 대기 발전기
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 화재 건조 스탠드 파이프
- ZING 보안 레이블
- BRADY Sds 바인더
- WIRTHCO 범핏 시리즈 범퍼
- HOFFMAN 직류 전기를 통한 선로 망원경 이음쇠에 놓으십시오
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 통합 작동식 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, FKM O-링
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING 윈치 팔레트 스태커
- BELL & GOSSETT 증기 통풍구
- WIRECRAFTERS 조정 가능한 파티션 패널
- WERMA 영구 LED 표시기가 있는 231 시리즈 시각적 29mm 비콘