LED 벽 팩
LED 건물 장착 지역 조명 항목
스타일 | 모델 | 와트 | 높이 | 주택 자재 | 폭 | LED 교체 | 길이 | 배광 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | ₩777,490 | |||||||||
A | DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD | ₩998,235 | |||||||||
A | DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | ₩877,135 | |||||||||
A | DSXW1 LED 10C 700 40K TFTM MVOLT DDBXD | ₩932,347 | |||||||||
B | DSXW2 LED 20C 700 40K TFTM MVOLT DDBXD | ₩1,296,540 | |||||||||
A | DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | ₩973,630 | |||||||||
A | DSXW1 LED 20C 700 40K TFTM MVOLT DDBXD | ₩953,190 | |||||||||
A | DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | ₩973,630 | |||||||||
A | DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD | ₩1,136,572 | |||||||||
B | DSXW2 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | ₩1,363,880 | |||||||||
B | DSXW2 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD | ₩1,435,139 | |||||||||
B | DSXW2 LED 30C 700 40K T4M MVOLT DDBXD | ₩1,317,225 | |||||||||
B | DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | ₩1,243,235 | |||||||||
B | DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | ₩1,182,440 |
비상 조명 장치
Hubbell 조명 - Dual-Lite PG 시리즈 습식 위치 등재 건축용 비상 조명 기구는 상업 및 산업 건물의 입구, 출구 및 주변의 실내 및 실외 조명 응용 분야에 이상적입니다. 니켈-카드뮴 배터리가 포함된 다이캐스트 알루미늄 구조는 견고하고 유지 보수가 필요 없는 작동을 제공합니다. 이 조명에는 광역 조명을 위한 30개의 독립적인 LED 램프와 그리드 전류 공급 대신 배터리 전원으로 실행하여 비상 램프를 활성화하는 자동 반도체 전환 스위치가 있습니다. 이 표시등은 LED 상태, 배터리 용량을 모니터링하고 전기 회로의 결함을 감지하는 Spectron 자체 진단 기능과 통합되어 있습니다. 일부 모델에는 -XNUMX°C의 낮은 온도에서도 작동할 수 있는 배터리 히터가 함께 제공됩니다. 흰색, 어두운 청동색 및 플래티넘 실버 색상으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오. Raptor supplies.
우리는 또한 제공 잘 고정 된 비상등 비상 조명에 원격으로 직접 연결하지 않는 경우.
Hubbell 조명 - Dual-Lite PG 시리즈 습식 위치 등재 건축용 비상 조명 기구는 상업 및 산업 건물의 입구, 출구 및 주변의 실내 및 실외 조명 응용 분야에 이상적입니다. 니켈-카드뮴 배터리가 포함된 다이캐스트 알루미늄 구조는 견고하고 유지 보수가 필요 없는 작동을 제공합니다. 이 조명에는 광역 조명을 위한 30개의 독립적인 LED 램프와 그리드 전류 공급 대신 배터리 전원으로 실행하여 비상 램프를 활성화하는 자동 반도체 전환 스위치가 있습니다. 이 표시등은 LED 상태, 배터리 용량을 모니터링하고 전기 회로의 결함을 감지하는 Spectron 자체 진단 기능과 통합되어 있습니다. 일부 모델에는 -XNUMX°C의 낮은 온도에서도 작동할 수 있는 배터리 히터가 함께 제공됩니다. 흰색, 어두운 청동색 및 플래티넘 실버 색상으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오. Raptor supplies.
우리는 또한 제공 잘 고정 된 비상등 비상 조명에 원격으로 직접 연결하지 않는 경우.
LED 벽 팩 품목
스타일 | 모델 | CRI | 루멘 | 와트 당 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LNC7LU5K31 | - | RFQ | ||||
B | LNC9LU5K31 | ₩414,277 | |||||
C | LNC5LU5K | ₩352,030 | |||||
D | LNC5LU5KPC | ₩364,140 |
LED 고정물 항목
스타일 | 모델 | 폭 | CRI | 높이 | 길이 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 작동 온도 범위 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-1K-LED | ₩414,242 | |||||||||
B | 1200-4K-LED | ₩511,034 |
LED Pneu-Light, Air Powered, 방폭형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TX-PL5500 | CD4CWZ | ₩ 5,047,000 |
Led 지역 빛 4200l 53w
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | AC4XBG | ₩ 1,104,180 |
Led Sconce 라이트 9w 120v 700l
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
OLCS 8 DDB M4 | AF7TCE | ₩ 327,477 |
LED 벽 조명, 3-5 / 8 x 4-1 / 4 x 8 인치, 9.1W, 검은 색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 | CD3LRF | ₩ 312,375 |
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 스프링
- 후크
- 고속 반도체 퓨즈
- 디지털 각도 측정기
- 유압 메트릭 실린더
- 물 접촉 표시기 테이프
- 송풍기 지원
- BUSSMANN 고압 퓨즈 : 시리즈 CAVH
- STA-KON 주름을 잡는 플라이어
- DAYTON 드럼 리프터
- VESTIL CP 시리즈 롱 리치 케이블 풀러
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WINTERS INSTRUMENTS 산업용 압력 게이지
- TORK 스프링 상처 타이머
- GATES 해양 호스 클램프
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS 스크루 드라이버
- MAG 유압유