LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led 영역 조명 5800l 73w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 건물 탑재 지역 조명 |
색온도 | 4000K |
CRI | 70 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 7 3 / 5 " |
하우징 마감 | 다크 브론즈 |
주택 자재 | 알류미늄 |
IP 등급 | 66 |
LED 교체 | 150 HPS / MH |
길이 | 18.5 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
배광 | 유형 III |
루멘 | 5800 |
와트 당 루멘 | 80 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 50도 C |
정격 수명 | 100,000 시간. |
권장 장착 높이 | 15-20 피트 |
온도. 범위 | -40 ~ 50도 C |
전압 | 120-277 |
품질 보증 | 5 년도 |
와트 | 73 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 19.38 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | US |
모델 | 와트 | 높이 | 주택 자재 | 폭 | LED 교체 | 길이 | 배광 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | 25 | 6 2 / 5 " | 알류미늄 | 10 " | 70W HPS / MH | 13.75 " | 유형 II | 2000 | ₩ 877,135 | |
DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | 25 | 6 2 / 5 " | 알류미늄 | 10 " | 70W HPS / MH | 13.75 " | 유형 III | 2000 | ₩ 777,490 | |
DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD | 25 | 6 2 / 5 " | 알류미늄 | 10 " | 70W HPS / MH | 13.75 " | 유형 IV | 2000 | ₩ 998,235 | |
DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | 51 | 6 2 / 5 " | 알류미늄 | 10 " | 150 HPS / MH | 13.75 " | 유형 II | 4000 | ₩ 973,630 | |
DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | 51 | 6 2 / 5 " | 알류미늄 | 10 " | 150 HPS / MH | 13.75 " | 유형 III | 4000 | ₩ 973,630 | |
DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD | 51 | 6 2 / 5 " | 알류미늄 | 10 " | 150 HPS / MH | 13.75 " | 유형 IV | 4000 | ₩ 1,136,572 | |
DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | 73 | 7 3 / 5 " | 알류미늄 | 10 " | 150 HPS / MH | 18.5 " | 유형 II | 5800 | ₩ 1,243,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.