GAST

이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 피스톤 공기 압축기, 압력 ​​및 진공 스위치, 회전 날개 압축기/진공 펌프 및 진공 발생기가 포함됩니다. 가스트 1단 공기 압축기 깨끗한 공기를 배출하기 위한 영구적인 오일리스 윤활과 일관된 공기 흐름을 위해 전후 압축기에서 폭발하는 공기를 부드럽게 하는 핫도그 탱크가 있습니다. 자동 시작/중지 압력 스위치가 함께 제공되어 압축기를 30/70/80psi에서 시작하고 50/100psi에서 중지합니다. 이 공기 압축기에는 제어, 안전 및 수명을 위한 수동 배수, 압력 안전 밸브, 압력 게이지 및 글로브 밸브가 있습니다.

상세 보기

견적요청

제품 카테고리

GAST 에어 모터스

에어 모터가스 에어 모터는 샌더, 드릴, 그라인더 및 너트 러너와 같은 다양한 휴대용 도구에 이상적입니다. 최대 3000rpm의 무부하 속도를 제공하며 3/8~1인치 범위의 샤프트 직경으로 제공됩니다.(116 제품)

GAST 로터리 베인 압축기/진공 펌프

로터리 베인 컴프레서 / 진공 펌프Gast 1/3상 압축기/진공 펌프는 진공 성형, 순환 요법 및 연못 통기와 같은 연속 작업 응용 분야에 이상적입니다. 펄스 없는 공기 흐름을 보장하기 위해 자체 윤활 및 자체 조정 밀봉 베어링 및 베인이 있습니다.(61 제품)

GAST 다이어프램 압축기/진공 펌프

다이어프램 압축기 / 진공 펌프GAST 다이어프램 압축기/진공 펌프는 가스 실린더 충전 및 식용유의 수소화와 같이 지속적인 성능과 적당한 압력 공급이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 뒤집을 수 있는 1/8 및 1/4인치 입구 및 출구 포트가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.(54 제품)

GAST 진공 펌프

진공 펌프(5 제품)

GAST 재생 송풍기

재생 송풍기(39 제품)

GAST 압력 및 진공 스위치

압력 및 진공 스위치Gast 공기 압축기에 사용하기에 이상적인 표준 압력 스위치입니다. 저압에서 높은 출력 토크를 제공하는 다이어프램 방식의 작동 방식을 채택했습니다. 각각 -22°F(-257°C)에서 5°F(65°C)까지, XNUMX~XNUMXpsi(XNUMX~XNUMXpsi)의 온도와 압력을 처리할 수 있습니다.   (3 제품)

GAST 진공 레귤레이터

진공 조절기(2 제품)

GAST 부품

파트(부품)Gast 압축기 및 진공 펌프와 함께 사용하기에 이상적인 냉각 팬, 압력 스위치 및 공기 모터 수리 키트 포함 (14 제품)

GAST 공압 머플러

공압 머플러(14 제품)

GAST 진공 이젝터

진공 이젝터Gast 인라인 박스 진공 이젝터는 공압 용기 및 컨베이어 시스템에서 증기 또는 가스를 흡입합니다. 움직이는 부품이 없기 때문에 유지보수가 적고 소음이 없는 작동을 제공하며 최대 40rpm의 속도를 제공합니다.(4 제품)

GAST 브래킷

괄호(1개 상품)

GAST 커패시터

커패시터(1개 상품)

GAST 오일

오일(2 제품)

GAST 부품 키트

부품 키트(63 제품)

GAST O-링

오 - 링(18 제품)

가스 압축기 밸브

압축기 밸브(5 제품)

GAST 필터

필터(2 제품)

GAST 압축기 오일

압축기 오일(1개 상품)

GAST 팬 가드

팬 가드(1개 상품)

GAST 필터백

필터 백(1개 상품)

GAST 필터 카트리지

필터 카트리지(1개 상품)

GAST 공압 체크 밸브

공압 체크 밸브(1개 상품)

GAST 범용 커플링

범용 커플 링(1개 상품)

개스트 소개

이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 피스톤 공기 압축기, 압력 ​​및 진공 스위치, 회전 날개 압축기/진공 펌프 및 진공 발생기가 포함됩니다. 가스트 1단 공기 압축기 깨끗한 공기를 배출하기 위한 영구적인 오일리스 윤활과 일관된 공기 흐름을 위해 전후 압축기에서 폭발하는 공기를 부드럽게 하는 핫도그 탱크가 있습니다. 자동 시작/중지 압력 스위치가 함께 제공되어 압축기를 30/70/80psi에서 시작하고 50/100psi에서 중지합니다. 이 공기 압축기에는 제어, 안전 및 수명을 위한 수동 배수, 압력 안전 밸브, 압력 게이지 및 글로브 밸브가 있습니다.

주요 상품명

준에어 컴프레서

준에어 컴프레서

기존 압축기와 달리 JUN-AIR 압축기는 피스톤 링이 없습니다. 이 특징은 압축기 실린더와 피스톤 사이의 공차를 줄여 에너지 손실과 열 발생을 최소화합니다.

Gast의 경쟁 우위

에어 모터 기술

에어 모터 기술

가스 공기 모터는 압축 공기를 이용하여 축의 회전 운동을 생성합니다. 이 공기 모터 기술은 전기 스파크 및 장치 구성 요소의 과열을 방지합니다. 축 베인을 가진 가스 회전 베인 모터는 슬롯형 로터에 장착되며, 모터 하우징 보어와 편심되어 장착됩니다. 구동에 필요한 토크는...

연결된 샤프트는 압축 공기 압력으로 생성됩니다. 이 공기 모터 기술은 모터가 모든 위치에서 작동하도록 보장합니다.

송풍기 기술

송풍기 기술

가스 재생 블로워는 블로워 모터의 재가속을 지원하는 블로워 기술을 특징으로 합니다. 작동 시, 이 재생 블로워의 임펠러는 흡입구를 통해 압축 공간으로 공기를 흡입합니다. 이 공기는 원심력에 의해 곡선형 하우징을 통해 방사형으로 바깥쪽으로 이동하며, 후속 블레이드를 지지하여 압축력을 발생시킵니다. ...

재가속.

진공 발생기 기술

진공 발생기 기술

Gast 진공 발생기는 움직이는 부품이 없고 일련의 벤츄리 노즐이 결합된 특허 디자인을 가지고 있습니다. 이 진공 발생기의 각 노즐에는 생성된 진공 수준을 향상시키면서 압축 공기 공급에서 최대 에너지를 추출하기 위해 점진적으로 더 큰 오리피스가 있습니다.

다이어프램 기술

다이어프램 기술

가스 다이어프램 압축기는 일반 피스톤 압축기와 동일하게 작동합니다. 하지만 다이어프램 기술은 소음을 최소화하고 시끄러운 피스톤 압축기와 달리 조용한 작동을 보장합니다. 가스 압축기의 다이어프램은 아래로 이동하면서 진공을 생성합니다. 이 움직임으로 인해 외부 공기가 유입되면서 흡입 밸브가 열린 위치로 이동합니다....

다이어프램과 커넥팅로드가 위로 올라가면 공기가 압축되고 배출 밸브가 열립니다. 이 압축 공기는 시스템 설계에 따라 리시버 탱크 또는 에어라인으로 이동합니다. 이러한 다이어프램 작동 방식은 소음 발생과 과열을 크게 줄입니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

가스 제조는 무엇을 합니까?

1921년부터 Gast Manufacturing, Inc.는 고품질 공기 이동 제품의 세계적인 설계 및 제조업체였습니다. 이 제품은 제조, 의료 및 환경 정화와 같은 광범위한 응용 분야에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

Gast Manufacturing은(는) 어디에 있습니까?

범용 기계 제조 산업으로 등록된 Gast Manufacturing, Inc.는 미국 미시간주 벤턴 하버에 있습니다.

Gast 공기 압축기의 용도는 무엇입니까?

가스 펌프 및 공기 압축기는 농업용 폼 마커, 작물 분무기 및 해충 방제 장비에 사용됩니다. 이 제품은 에어브러시, 실험실 장비, 오일 분무기, 식품 가공 등과 같은 다양한 산업에 이상적입니다.

XNUMX단 공기 압축기와 XNUMX단 공기 압축기의 차이점은 무엇입니까?

XNUMX단 공기 압축기와 XNUMX단 공기 압축기의 기본적인 차이점은 공기가 압축되는 횟수입니다. XNUMX단 압축기에서 공기는 한 번 압축됩니다. 반면 XNUMX단 압축기에서는 두 번 압축되어 공기 압력이 두 배가 됩니다.

Gast 에어 모터 윤활에는 어떤 종류의 오일을 사용해야 합니까?

10wt 세제 오일은 Gast 공기 모터를 윤활하는 데 적합합니다. 그러나 10w30 세제 오일도 대용으로 사용할 수 있습니다.

Gast 공기 모터에는 어떤 크기의 공기 라인이 권장됩니까?

에어 라인의 크기는 포트보다 한 사이즈 크거나 같은 크기를 권장합니다.

Gast 에어 모터는 어느 위치에나 장착할 수 있습니까?

예, Gast 공기 모터의 독특한 디자인으로 사용자는 애플리케이션 요구 사항에 따라 모든 위치에 설치/장착할 수 있습니다.

Gast 공기 모터 수리 키트는 무엇입니까?

Gast 공기 모터 수리 키트는 현장에서 공기 모터를 수리하는 데 도움이 됩니다. 이러한 수리 키트에는 모터 개스킷, 베인, 베어링, 필터 및 모터 유지보수 설명서가 포함됩니다.

Gast XNUMX 베인 에어 모터의 용도는 무엇입니까?

XNUMX베인 Gast 공기 모터는 일반적으로 인칭 응용 분야와 같이 최소 작동 속도가 필요한 응용 분야에 사용됩니다.

사용자는 Gast 회전 날개 모터용 공기 필터를 얼마나 자주 정비해야 합니까?

필터는 500시간 작동 후 청소, 검사 및/또는 교체하는 것이 좋습니다.

Gast 제품 세척에 적합한 세척 용제는 무엇입니까?

Gast AH255D 세척 용제는 Gast 제품 세척에 적합합니다. 사용자는 청소 목적으로 가연성, 전기 전도성 또는 석유 기반 구성 요소가 포함된 솔벤트를 피해야 합니다.

어떤 가스 파쇄기 액세서리를 사용할 수 있나요? Raptor Supplies?

Raptor Supplies 브랜드의 노면 파쇄기용 가스트 베인을 제공합니다. 이 베인은 표면의 코팅, 오염 물질 및 결함을 제거하여 보다 부드럽고 균일한 마감을 보장하는 데 사용됩니다.

가요 Raptor Supplies 브랜드의 스프레이 건에 대한 액세서리를 제공합니까?

예, Gast 스프레이 건 액세서리를 찾는 고객은 다음을 찾을 수 있습니다. 수리 키트. 이러한 수리 키트에는 이미 설치된 부품이 일부 기술적 문제로 인해 손상된 경우 브랜드의 스프레이 건에 맞는 베어링, 개스킷, 핀, 씰, 스프링 및 베인이 포함되어 있습니다.