GAST 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프 Gast 1/4 및 3/8 NPT 공기 압축기/진공 펌프는 천연 가스 파이프라인에 적합합니다. 과열로 인한 사고를 방지하기 위해 열적으로 보호되는 음영 극 모터가 특징이며 빠른 열 전달을 위해 알루미늄 실린더 및 헤드가 있습니다. 이 펌프에는 이물질이 밸브 시트에 쌓이는 것을 방지하기 위해 샌드위치 밸브가 장착되어 있습니다.
Gast 1/4 및 3/8 NPT 공기 압축기/진공 펌프는 천연 가스 파이프라인에 적합합니다. 과열로 인한 사고를 방지하기 위해 열적으로 보호되는 음영 극 모터가 특징이며 빠른 열 전달을 위해 알루미늄 실린더 및 헤드가 있습니다. 이 펌프에는 이물질이 밸브 시트에 쌓이는 것을 방지하기 위해 샌드위치 밸브가 장착되어 있습니다.
피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 에너지원으로 제공하거나 천연 가스를 운반합니다. Raptor supplies 광범위한 피스톤 공기 압축기/진공 펌프 제공...자세히 보기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 86R142-P001B-N270X | ₩1,304,467 | RFQ |
A | 86R123-101-N170X | ₩1,153,565 | RFQ |
로킹 피스톤 공기 압축기, 1/4인치 NPT 입구
Gast rocking 피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 전달하는 동시에 산업 기계, 자동차 및 제조 응용 분야에서 기류를 사용하여 생성된 소리를 감쇠합니다. 이 Gast 진공 펌프에는 내식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 밸브가 있는 알루미늄 실린더가 있습니다. 사용 수명 내내 일관된 흐름을 제공하는 요동 피스톤 디자인과 부드럽고 조용한 작동을 제공하는 오일리스 영구 윤활이 특징입니다. 이 Gast 압축기는 다른 전류 입력과 함께 사용하기 위한 50/60Hz 이중 전압 모터가 특징입니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 30, 100 및 125psi의 압력 등급으로 제공되는 광범위한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
Gast rocking 피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 전달하는 동시에 산업 기계, 자동차 및 제조 응용 분야에서 기류를 사용하여 생성된 소리를 감쇠합니다. 이 Gast 진공 펌프에는 내식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 밸브가 있는 알루미늄 실린더가 있습니다. 사용 수명 내내 일관된 흐름을 제공하는 요동 피스톤 디자인과 부드럽고 조용한 작동을 제공하는 오일리스 영구 윤활이 특징입니다. 이 Gast 압축기는 다른 전류 입력과 함께 사용하기 위한 50/60Hz 이중 전압 모터가 특징입니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 30, 100 및 125psi의 압력 등급으로 제공되는 광범위한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-N270X | ₩1,069,162 | |||||
B | 87R642-101R-N470X | ₩1,287,282 | |||||
B | 87R645-101-N470X | ₩1,289,522 |
피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 완전 부하 암페어 | HP | 상 | 전압 | 인 레트 크기 | 모터 유형 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | ₩1,226,697 | |||||||||
B | 4LCB-251-M450X | ₩2,008,807 | |||||||||
C | 5LCA-251-M550NGX | ₩2,150,452 | |||||||||
D | 8HDM-251-M853 | ₩4,382,315 |
피스톤 공기 압축기
가스 피스톤 공기 압축기는 공기를 압축하기 위해 크랭크축 구동 피스톤과 실린더를 사용하는 용적형 압축기입니다. 이 진공 펌프는 우수한 토크 시작 권선을 가진 열 보호, 음영 극 모터가 있는 알루미늄 실린더와 헤드를 갖추고 있습니다. 전기, 음영 기둥, 커패시터 시동 및 개방형 모터 유형으로 제공되는 다양한 피스톤 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
가스 피스톤 공기 압축기는 공기를 압축하기 위해 크랭크축 구동 피스톤과 실린더를 사용하는 용적형 압축기입니다. 이 진공 펌프는 우수한 토크 시작 권선을 가진 열 보호, 음영 극 모터가 있는 알루미늄 실린더와 헤드를 갖추고 있습니다. 전기, 음영 기둥, 커패시터 시동 및 개방형 모터 유형으로 제공되는 다양한 피스톤 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 디자인 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 전체 폭 | RPM | 온도. 범위 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAH-19C-M322A | ₩2,471,000 | |||||||||
B | 120R689-P101-N800NX | ₩5,241,250 | RFQ | ||||||||
C | 7LDE-46S-M750X | ₩7,055,142 | |||||||||
D | 1LAA-32-M100X | ₩2,409,697 | |||||||||
E | 3LBA-32-M300AX | ₩2,695,000 | |||||||||
F | 4HCC-10-M450X | ₩2,231,722 | |||||||||
G | 5LCA-22-M550NGX | ₩3,144,837 | |||||||||
H | 5LCA-46S-M550GX | ₩3,338,107 | |||||||||
I | 5LCA-10-M550NGX | ₩2,375,765 | |||||||||
J | LOA-101-HB | ₩1,203,055 | |||||||||
K | 3HBB-19-M322A | ₩2,805,285 | |||||||||
L | LOA-101-JR | ₩1,035,982 | |||||||||
M | 1LAA-46S-M100GX | ₩2,224,390 | |||||||||
A | 2HAH-10-M200X | ₩1,410,640 | |||||||||
K | 3HBB-19-M323A | ₩3,065,090 | |||||||||
G | 4LCB-21-M450X | ₩3,031,420 | |||||||||
N | 5HCD-10-M550NGX | ₩3,031,332 | |||||||||
O | 6HCA-10-M616NEX | ₩3,234,979 | |||||||||
P | 1HAB-10-M100X | ₩1,437,432 | |||||||||
Q | 8HDM-10-M853 | ₩5,371,397 | |||||||||
R | 7LDE-16-M750X | ₩5,745,565 | |||||||||
F | 5HCD-10-M553 | ₩3,032,067 | |||||||||
F | 3HBB-10-M300AX | ₩2,082,762 | |||||||||
O | 5HCE-10-M551X | ₩3,329,952 | |||||||||
S | 7HDD-10-M750X | ₩4,588,115 |
압축기, 0.25hp, 단상, 1V AC, 115psi 최대 연속 압력, 50cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2LAF-10-M200X | CN2TLY | ₩ 1,942,710 |
특징
- 가스 진공 펌프는 과열로 인한 사고를 방지하기 위해 열적으로 보호되는 음영 극 모터가 특징이며 빠른 열 전달을 위해 알루미늄 실린더 및 헤드가 있습니다.
- 이 펌프에는 이물질이 밸브 시트에 쌓이는 것을 방지하기 위해 샌드위치 밸브가 장착되어 있습니다.
- 크랭크축 구동 실린더 및 피스톤을 사용하여 고압에서 공기를 압축하고 최대 2HP의 토크를 전달합니다.
- 이러한 펌프는 공기가 포함된 공간을 늘리거나 줄이기 위해 피스톤이 작고 불분명한 폭발로 작동하는 양변위를 사용하여 공기가 일방향 밸브를 통해 이동하도록 합니다.
- 손님 흔들리는 피스톤 공기 압축기 서비스 수명 내내 일관된 흐름을 제공하는 로킹 피스톤 설계와 부드럽고 조용한 작동을 제공하는 오일리스 영구 윤활이 특징입니다.
작동 메커니즘
- 이러한 유형의 펌프는 실린더에 밀봉된 피스톤의 움직임을 통해 진공 및 압축을 생성합니다.
- 피스톤은 커넥팅 로드를 통해 크랭크축에 연결됩니다.
- 크랭크축이 회전하면 피스톤이 실린더 내에서 앞뒤로 밀려납니다.
표준 및 승인
- CE 승인
자주 묻는 질문
다른 유형의 진공 펌프는 무엇입니까?
로터리 베인, 다이어프램, 액체 링, 스크롤 및 터보 분자 진공 펌프와 같은 많은 유형의 진공 펌프가 있습니다.
왕복동 공기 압축기는 무엇입니까?
왕복 공기 압축기(피스톤 공기 압축기라고도 함)는 공기를 압축하기 위해 크랭크축 구동 피스톤과 실린더를 사용하는 용적식 압축기입니다. 연속적인 양의 공기는 밀폐된 공간에 갇히게 됩니다.
피스톤과 로터리 압축기의 차이점은 무엇입니까?
피스톤 공기 압축기는 유냉식이므로 압축 공기가 배출될 때 오일 찌꺼기가 배출됩니다. 회전식 공기 압축기에는 일반적으로 두 개의 연동 헬리컬 로터가 장착되어 있으며 그 사이에 약간의 간격이 있고 하우징 내부의 오일 욕조에 담가 있습니다.
컴프레서 피스톤은 무엇으로 구성되어 있습니까?
피스톤 압축기는 일반적으로 주철 또는 알루미늄의 두 가지 재료 중 하나로 구성됩니다.
더 알아보기
- 압력계/진공계
- HVAC 모터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 고정 도구 액세서리
- 매장 가능한 가스
- 에어 펜슬 그라인더
- 공압 작동 식 드레인 밸브
- 와이어 카트 액세서리
- 덕트 단열
- 진동 포장 장비 액세서리
- DAYTON 팔레트 풀러
- DAYTON 블레이드 용접기
- AKRO-MILS 30283 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- Cementex USA 박스 엔드 렌치 세트
- DEWALT 먼지 덮개
- LOVEJOY RunRight 인장 롤러, 플라스틱
- TB WOODS 올덤 딕스
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDTD 이중 감속 감속기
- BOSCH 진공청소기 키트
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 전자기 잠금 활성화 장치